絞り込み
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.8・8・9.5・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・17.3・17.5・20・21.5・21.7・24・25.4・外径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・72・80・90・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・24・25・30・32・35・39・40・45・49・50・60・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クローム・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: アンカーボルト

アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
2,007件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンA プラスチックスリーブ ユニカレジンA プラスチックスリーブユニカ(1件のレビュー)
559税込615
1セット(10本)
当日出荷
ドリル径(Φmm)16トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパックユニカ
2,198税込2,418
1セット(60本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2832質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入りユニカ
949税込1,044
1セット(25本)
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型) コマドリルカットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型)コマドリル
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
スパイダーナット用打ち込み棒(鉄/生地) 大阪魂スパイダーナット用打ち込み棒(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1箱(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
一石三丁 ホルダー サンコーテクノ一石三丁 ホルダーサンコーテクノ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用適合材コンクリート
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用KFC(ケー・エフ・シー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
オールアンカーCタイプ スチール製 サンコーテクノオールアンカーCタイプ スチール製サンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
4日以内出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などにねじの呼びM6材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)6.4仕様箱入トラスコ品番818-7735質量(g)19.3最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)エスコ
1,780税込1,958
1袋(50個)
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM
Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入) エスコΦ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入)エスコ
3,800税込4,180
1袋(100個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-11B
4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-22
4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)エスコ(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-21
M10x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BC-101
M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコM12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ
690税込759
1セット(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャーS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,998税込2,198
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
コンクリートハンガーW3/8 八幡ねじコンクリートハンガーW3/8八幡ねじ
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷
用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM6.2材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39太さ(mm)6.2
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500ユニカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 ミリねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプロング スチール製 ミリねじサンコーテクノ
7,198税込7,918
1セット(30個)
4日以内出荷
ねじ径M12材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートピン用ホルダー 未来工業コンクリートピン用ホルダー未来工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番849-9305
ハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDWタイプ スチール製サンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M4材質スチール
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(170本)ほか
4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サンビックアンカーNSBタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノサンビックアンカーNSBタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール
オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製サンコーテクノ(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100本)ほか
4日以内出荷
材質ナイロン
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノPレスアンカーPFVタイプ スチール製サンコーテクノ
649税込714特価
1パックほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール
ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)若井産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28下穴径(Φmm)4下穴深さL(mm)38材質表面処理高耐食メッキ頭部形状仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
カベロックD W ナベ(パック品) 若井産業カベロックD W ナベ(パック品)若井産業
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
アンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)アンカー打ち込み棒BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。全長(mm)1000仕様3/8分用
ユニコンアンカー用 打込棒手打ち用 ユニカユニコンアンカー用 打込棒手打ち用ユニカ
939税込1,033
1本
当日出荷
全長(mm)160
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
6,898税込7,588
1箱(25個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
翌日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカケミカルアンカー デコラ PGタイプユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱) イイファスフリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)イイファス(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(30個)ほか
当日出荷
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら