絞り込み
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.8・8・9.5・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・17.3・17.5・20・21.5・21.7・24・25.4・外径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・61・65・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・24・25・30・35・39・40・45・49・50・55・60・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: アンカーボルト

アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
2,011件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリアンカー 時計ビスセット 若井産業スッキリアンカー 時計ビスセット若井産業
589税込648
1パック(2セット)
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチールセット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
2,798税込3,078
1セット(15本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM6材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)13外径(mm)10.5仕様パック入最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
370税込407
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945BJ-8
M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
390税込429
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M10エスコ品番EA945BJ-10
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
719税込791
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイサラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
689税込758
1パック(150本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
729税込802
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
オールアンカー(パック品) サンコーテクノオールアンカー(パック品)サンコーテクノ
409税込450
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)泰生工業
219税込241
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(600本)ほか
当日出荷
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
4,798税込5,278
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地
ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナービルボルト(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん HIT(ヒット)HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くんHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(35本)
当日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。適合ビス3~6mm頭部径(Φmm)13長さ(mm)25トラスコ品番355-6395材質(本体)特殊樹脂質量(g)49適合材石こうボード材質(先端)最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭ユニカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(85本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ルーティカット用打込棒 ユニカルーティカット用打込棒ユニカ
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(18本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
595税込655
1セット(300本)ほか
翌日出荷
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
ルーフボルト サンコーテクノルーフボルトサンコーテクノ
7,498税込8,248
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなしRoHS指令(10物質対応)対応
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
あしばジョイントアンカー サンコーテクノあしばジョイントアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(35本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
SDSクギウチ棒 BOSCH(ボッシュ)SDSクギウチ棒BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
用途SDS-Plusハンマードリル用。トラスコ品番732-8788本体質量(g)46
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,198税込4,618
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
パック入りSTロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入りSTロックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。スリーブ外径(Φmm)10下穴径(Φmm)10.2~10.5材質スチール引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
ボードリベッター マーベルボードリベッターマーベル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。全長(mm)240質量(g)520
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
448税込493
1箱(265本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
ALC雌ネジアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALC雌ネジアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(9本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
偏芯プラグ WAKI(和気産業)偏芯プラグWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ適合材モルタル・ブロック・コンクリート
トグラーTB WAKI(和気産業)トグラーTBWAKI(和気産業)
319税込351
1セット
当日出荷から翌々日出荷
(適合壁厚)11~13mm汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTB適合材石膏ボード、コンクリート等
中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工中空壁用全ねじハンガーネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
MUアンカー 大阪魂MUアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト