絞り込み
ねじの呼び
- M3(14)
- M4(15)
- M5(8)
- M6(16)
- M8(15)
長さ(mm)
- 15
- 6(15)
- 8(18)
- 10(19)
- 12(21)
- 16(21)
- 20(26)
- 25(23)
- 30(7)
- 35(11)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(2)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
材質
- 鉄すべて(25)
- SCM435(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(15)
- 0.8(8)
- 1(16)
- 1.25(15)
頭部形状

ボタン(25)
ボタン
ブランド
- 日産ネジ(25)
日産ネジ
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(14)
M4(15)
M5(8)
M6(16)
M8(15)

WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435ねじピッチ1寸法t(mm)(最小)2.08寸法S(mm)4表面処理亜鉛黒寸法B(mm)(最小)2.7寸法D1(mm)12.5寸法T(mm)(最小)1.5頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン - GSPタイプ(鉄/スズコバルト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理スズコバルト寸法D1(Φmm)17寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(ギザロック最小)2(平座金)1.6頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン - GSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
日産ネジ¥9,998税込¥10,9981箱(200個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理亜鉛黒寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法b(mm)(最小)3.2寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)15ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理3価ホワイト寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びM8使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン-SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸