絞り込み
ねじの呼び
- 7/8
- 1/4(20)
- 5/16(18)
- 3/8(17)
- 1/2(17)
- M1.6(22)
- M2(101)
- M2.5(89)
- M2.6(64)
- M3(427)
- M4(473)
- M5(480)
- M6(490)
- M8(504)
- M10(357)
- M12(270)
- M14(62)
- M16(136)
- M20(84)
- M24(42)
- M30(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
頭部形状

六角穴付き(3)
種別
その他(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.82(9山)(3)
表面処理
- 生地/未処理(3)
生地/未処理
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(2)
- ユニファイ細目(UNF)(1)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- ボサード(1)
大阪魂・ボサード
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(101)
M2.5(89)
M3(427)
M4(473)
M5(480)
M6(490)
M8(504)
M10(357)
M12(270)
M16(136)
ねじの呼びをもっと見る

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格