絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M16(4)
  • M20(2)
  • M24(2)
  • M27(1)
  • M30(2)
  • M33(2)
  • M36(1)
  • M39(1)
  • M42(1)
  • M48(1)
  • M52(2)
  • M56(1)
長さ(mm)
  • 310
  • 4(138)
  • 5(187)
  • 6(253)
  • 8(282)
  • 10(314)
  • 12(301)
  • 15(238)
  • 16(213)
  • 18(131)
  • 20(304)
  • 25(314)
  • 30(320)
  • 35(268)
  • 40(281)
  • 45(219)
  • 50(225)
  • 55(144)
  • 60(156)
  • 65(129)
  • 70(139)
材質
  • 鉄すべて(9)
  • SCM435(3)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(9)
種別
  • 種別半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(2)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5
表面処理
  • 生地/未処理(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
六角穴
ブランド
  • 八幡ねじ(4)
  • 大阪魂(4)
  • ボサード(1)
八幡ねじ・大阪魂・ボサード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
3,640税込4,004
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
2,427税込2,670
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
9,667税込10,634
1パック(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
14,750税込16,225
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)大阪魂
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト