絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(1)
- M20(1)
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(2)
- SCM435(2)
頭部形状

低頭(1)

六角(1)

六角穴付き(2)

極低頭(1)
種別
全ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
1.25
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 池田金属工業
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)
M6(2)
M8(3)
M10(2)
M12(2)
M16(1)
M20(1)

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥324~税込¥356~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥492~税込¥541~1パック(1本)ほか4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥12,200~税込¥13,420~1箱(200本)ほか17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜)
池田金属工業¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷低頭よりさらに頭部が低い六角穴付きボルトです。一般流通している極低頭ボルト(極低頭CAP)の同等品です。用途装置類のカバー止め / 車両用内装 / オフィス家具種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)
池田金属工業¥6,000~税込¥6,600~1袋(100本)5日以内出荷材質:PEEK(ピーク)用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)
池田金属工業¥223~税込¥245~1袋(1本)ほか5日以内出荷材質:PEEK(ピーク)用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。