六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
「ねじの呼び」から絞り込む
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から14日以内出荷
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から翌々日出荷
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。