絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 54
  • 15(9)
  • 18(14)
  • 24(11)
  • 25(21)
  • 28(7)
  • 30(34)
  • 35(21)
  • 40(14)
  • 45(22)
  • 50(16)
  • 60(18)
  • 67(5)
  • 70(14)
  • 80(15)
  • 85(7)
  • 90(5)
  • 92(5)
  • 100(7)
  • 117(5)
  • 130(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/2(1)
M6(1)
M8(1)
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
340税込374
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
4,870税込5,357
1セット(10個)
翌日出荷
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)25ねじ径M8材質ステンレス質量(g)44寸法L(mm)54寸法D(mm)7.1寸法T(mm)25寸法W(mm)44
PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂PPUBTヨウゼツエンプレート大阪魂
667税込734
1個(5個)
翌々日出荷
寸法t(mm)1.5
Uボルト・コ型ボルト