絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.1(1)
- 4.2(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 5.2(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(9)
- M10(2)
- その他(2)
全長(mm)
- 57(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 70.3(2)
- 75(1)
- 79(1)
- 80(1)
- 80.8(2)
- 84(1)
- 86(1)
- 89.5(2)
- 94(2)
- 99.5(2)
- 101(1)
- 104(2)
- 105(1)
- 109(1)
- 112(1)
- 117(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(1)
溝長(mm)
- 26(1)
- 31(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 43(2)
- 47(2)
- 52(2)
- 57(2)
- 63(1)
- 69(1)
- 75(1)
表面処理
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- ユニーズ
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,225)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,340)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド
ユニーズ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
ユニーズ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式
ユニーズ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷最高級のコバルトハイスを使用。切れ味レベル、業界最強レベル用途板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容(Φmm)1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13材質コバルトハイス軸径ストレート軸
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
ユニーズ¥659~税込¥725~1本4日以内出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組
ユニーズ¥4,898税込¥5,3881セット(6本)当日出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
丸軸ストレートコバルトドリル零式
ユニーズ¥19,980税込¥21,9781セット(19本)当日出荷最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
六角軸コバルトドリル六式セット
ユニーズ¥25,980税込¥28,5781セット(15本)当日出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(Φmm)6.35表面処理コバルトコーティング
コバルト竹ちゃんフル5本セット
ユニーズ¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で長寿命。ステンレス材への穴あけ作業が可能。スパイラル刃形状で抜群の切れ味。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材への穴あけ・拡大・修正・面取り・バリ取りに。付属品専用アルミケースセット内容TKC-12、TKC-13、TKC-18、TKC-22、TKC-28材質最高級コバルトハイス表面処理コバルトコーティング処理
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材