絞り込み
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(56)
- バナジウムハイス(5)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(10)
ブランド
- TDT(田野井)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,225)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,340)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
タフレット・サライ用 SR-TF
TDT(田野井)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
Tスパイラルタップ・1.5P TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。材質HSSVねじの種類LT-P-S食付2.5P
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
超硬HTダイカスト TC-HT
TDT(田野井)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4食付2.5P
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用平行タップ P PS(Rq)
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類PS
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSEねじ長さ(mm)10食付き部の山数1表面処理TiCN
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷メートルねじ用です。用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材