絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(491)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(253)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(201)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(126)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(118)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(97)
  • 出光NTG(97)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • エクソンモービル(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(672)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
5,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(8977件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1790件のレビュー)
209税込230
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(537件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)モノタロウ(957件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(415件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(604件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(207件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(207件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(808件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(261件のレビュー)
399税込439
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(278件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Wayモノタロウ(26件のレビュー)
599税込659
1本(840mL)ほか
当日出荷
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(262件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(199件のレビュー)
529税込582
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(272件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
防水スプレー モノタロウ防水スプレーモノタロウ(855件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(164件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(63件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウタッピングスプレー 塩素フリーモノタロウ(76件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
オイラー モノタロウオイラーモノタロウ(68件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(92件のレビュー)
439税込483
1本(420mL)ほか
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウオイルジョッキ ロングノズルモノタロウ(531件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツクリーナー 呉工業(クレ)パーツクリーナー呉工業(クレ)(53件のレビュー)
609税込670
1本(840mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。使用温度範囲(℃)-20~40仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
モリブデングリーススプレー モノタロウモリブデングリーススプレーモノタロウ(181件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。グリス種類モリブデングリース成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性
オイルジョッキ モノタロウオイルジョッキモノタロウ(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(491件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ハンドスプレー PPボトル モノタロウハンドスプレー PPボトルモノタロウ(93件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(257件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)シリコンルブスプレー呉工業(クレ)(199件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(166件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(18L)
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
軽油缶 モノタロウ軽油缶モノタロウ(60件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用付属品キャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本材質ポリエチレン緑色仕様ノズル付き、中栓無し危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプモノタロウ(212件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(221件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウオイルジョッキ ロングノズル ふた付モノタロウ(211件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス