4,353件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジン・リムーバー SLIDE(スライド)

    レジン・リムーバー

    SLIDE(スライド)
    3,798税込4,178
    1本(425mL)
    欠品中
    成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
    用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)

    標準エアゾールJAPAN

    ボスティック(Bostik)
    5,198税込5,718
    1本(354g)
    当日出荷
    ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)
    用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。トラスコ品番820-2904材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系銀灰容量(mL)270使用温度範囲(℃)-183~1100使用温度範囲-183~1100℃容量(g)354容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL2018年トラスコ掲載ページ3 1302危険物の性状非水溶性
  • フリクトルグリース リックス

    フリクトルグリース

    リックス
    3,298税込3,628
    1本(400g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
    用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に種類ジャバラカートリッジ使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • ペーストスプレー リキモリ(大東潤滑)

    ペーストスプレー

    リキモリ(大東潤滑)
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。
    用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品灰黒色適合範囲エンジン・デフ・ミッション機能2way Cap危険物の類別非危険物
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2

    信越化学工業
    3,798税込4,178
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 日曜大工お手入れ油 TAKAGI(高儀)

    日曜大工お手入れ油

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    418税込460
    1本(100mL)
    当日出荷
    用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に成分精製白色スピンドル油容量(mL)100適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品粘度ISO VG 10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション

    高圧マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    SPK-500Sの補修用ホース単体です。
    用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
    用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体種別モメンティブ茶褐色透明区分ジメチルシリコーンオイルタイプ耐熱用使用温度(℃)-40~200粘度(C/S)100危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • エステローラF 食品機械用潤滑剤 日清オイリオ

    エステローラF 食品機械用潤滑剤

    日清オイリオ
    36,980税込39,938
    1箱(1kg×10本)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
    用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。使用温度範囲(℃)-5~+120引火点(℃)252流動点(℃)-15動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数136密度(g/cm3 at15℃)0.95全酸価(mgKOH/g)0.1
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • スコッチガードTM 防水スプレー 速効性 3M(スリーエム)

    スコッチガードTM 防水スプレー 速効性

    3M(スリーエム)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    スプレー後、約1分で防水効果を発揮します。 ズボンのすそや革靴が濡れるのを防ぎます。
    成分シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール適合綿、ウール、ナイロン、ポリエステル等の繊維製品(スーツなどの衣類、傘、レインコート)革靴、スニーカー・布靴(白以外)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL不適合毛皮、革カバン、白い布製カバン、白い布靴、ビニールやポリウレタン等で加工されたもの危険物の性状非水溶性
  • 金型用グリース MFG-35 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型用グリース MFG-35

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
    用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
  • 950ml スプレーボトル エスコ

    950ml スプレーボトル

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
    エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100容量(L)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
  • [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ

    [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
    エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
  • R 1/8" L型オイルカップ エスコ

    R 1/8" L型オイルカップ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。
    エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11褐色使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    欠品中
    電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
    用途機器ターミナルの防湿絶縁シールトラスコ品番805-1756使用温度範囲(℃)-50~+200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 64-422

    NOKクリューバー
    8,798税込9,678
    1本(370g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
    用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業

    ユシロンカット アーバス

    ユシロ化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ジャバラグリース アズワン

    ジャバラグリース

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 マークテック

    磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

    マークテック
    11,980税込13,178
    1箱(6本)
    当日出荷
    磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
    用途磁粉探傷試験用磁粉スプレートラスコ品番120-4194種別磁粉液容器エアゾール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースノズル NSK(日本精工)

    グリースノズル

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 新 レインガード 撥水剤 スプレー 缶 本体 各種 LION(ライオン)

    新 レインガード 撥水剤 スプレー 缶 本体 各種

    LION(ライオン)
    999税込1,099
    1本(180mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで雨・雪・ドロを強力にはじく衣類・布製品用撥水剤
    使用の目安【噴霧時間の目安】傘(紳士用)60秒、スラックス(全体)70秒、コート(全体)100秒、スキーウエア(全体)120秒、運動靴10秒、ランチョンマット5秒適合用途衣類・布製品、スポーツウェア、レイングッズ
  • グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    耐水カルシウム石けんグリースです。
    用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80ちょう度280使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,898税込10,888
    1缶(4L)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2385容量(L)4適合範囲軸受・チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • チェーンスプレー TB1816 スリーボンド

    チェーンスプレー TB1816

    スリーボンド
    2,498税込2,748
    1本(220g)
    当日出荷
    浸透性・残留性・低温性良好です。
    用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • H-250用シリンダーキャップパッキン 日平機器

    H-250用シリンダーキャップパッキン

    日平機器
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合本体H-250
  • 水置換防錆スプレー BOLL

    水置換防錆スプレー

    BOLL(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
    寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 生分解チェンソーオイル BOLL

    生分解チェンソーオイル

    BOLL(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
    適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ISO粘度グレード56
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052全長(mm)365質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)2501回の吐出量(mL)0.8グリス容量420mL最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)600
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
    用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • 高性能潤滑剤 LPS1 Devcon(デブコン)

    高性能潤滑剤 LPS1

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(379mL)
    当日出荷
    水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番410-0581褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-45~149主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量379mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 無臭性防錆潤滑剤 OKN

    無臭性防錆潤滑剤

    OKN(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデンを添加することによって、防錆・潤滑効果をより一層発揮します。 水置換性オイルの為、濡れた部分へ直接塗布しても効果を発揮します。
    用途チェーン・レバー・ドアー・シャッター等のキシミ音を取り除き、動きを良好に 各種金属の錆防止 サビ付いて動かないボルト、ネジなどのゆるめ剤に使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)

    パワーフードルーブ

    BALBIS(バルビス)
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    当日出荷
    安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
    用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
  • 超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    29,980税込32,978
    1缶(75g)
    当日出荷
    超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
    用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
  • シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンド

    シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
    用途あらゆるプラスチックの離型。トラスコ品番374-8758透明容量(mL)500質量(g)450タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • スミペーストNS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミペーストNS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(1kg)
    当日出荷
    鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。トラスコ品番381-3550灰銅色使用温度範囲(℃)800以下(焼付防止用)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミオイルEPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミオイルEPスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
    用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。トラスコ品番381-3614濃褐色使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    9,598税込10,558
    1缶(1L)
    当日出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス