カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- エスコ(376)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(349)
- TRUSCO(235)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(119)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(112)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- 呉工業(クレ)(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- 出光NTG(52)
- ダイゾー(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

スコッチガード 防水スプレー 革靴専用
3M¥1,398税込¥1,5381本当日出荷革靴専用の防水スプレーです。雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。用途防水・防シミ・保革成分シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素その他【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足トラスコ品番424-7168容量(mL)170危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性適合用途革靴専用
シャレード
NCH¥17,980税込¥19,7781個当日出荷塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
スミテックF970
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860色黒使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器缶危険物の類別非危険物
浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥579税込¥6371本当日出荷潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。トラスコ品番161-5498材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン色褐色容量(mL)300タイプ浸透防錆潤滑スプレー使用温度範囲(℃)-10~+70容量(L)0.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
アリビオグリースFGL
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。トラスコ品番216-5941色茶使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)400容器カートリッジ動粘度(mm2/s)(40℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
ラストリムーバー 375ML
ディゾルビット¥1,398税込¥1,5381本当日出荷揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です。用途赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に。トラスコ品番579-5048幅(mm)100容量(mL)375高さ(mm)217奥行(mm)48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ
オーデック¥15,980税込¥17,5781個(1L)欠品中耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃色皮膜:白容量(L)1pH7~9比重約1雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素(BN)塗り面積(m2/L)約8
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
420ml 青ニス除去剤 けがき用
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌々日出荷ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付
エスコ¥6,500税込¥7,1501セット翌日出荷仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
カッティングオイルM2020
ニコテック¥7,398~税込¥8,138~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等色暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用グリース
旭エンジニアリング¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)396危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
6092 3Hワセリングリース 400g
ORAPI¥5,598税込¥6,1581本(400g)欠品中食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量445g
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー
ORAPI¥2,298税込¥2,5281本(150mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml)
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか6日以内出荷ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)111色透明容量(mL)35直径(Φmm)33危険物の類別非危険物
ハイパータッピングエリート
鈴木油脂工業(SYK)¥2,798~税込¥3,078~1本(420mL)ほか当日出荷から5日以内出荷塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シールディスペンサカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)50質量(g)23危険物の類別非危険物先端径(Φmm)10
インジェクタニードルカプラ
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4危険物の類別非危険物先端径(Φmm)1.65
超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極
旭エンジニアリング¥3,598税込¥3,9581本(330mL)翌日出荷プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に使用温度範囲(℃)-20~+260引火点(℃)190臭気微臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色相褐色透明特性その他比重(g/cm3)15℃ 0.95
35ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥65税込¥721個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット危険物の類別非危険物
放熱用オイルコンパウンド KS-613N
信越化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)10日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス
エアロ・ピュア¥26,980税込¥29,6781缶(18L×14kg)ほか6日以内出荷植物由来バイオエタノール洗浄剤です。IPA代替品としてご利用ください。5つの特徴。植物由来で石油由来ではありません。廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。IPAのような洗浄力です。HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄主な用途洗浄危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
アピエゾンTグリース
EDWARDS¥49,980税込¥54,9781本(25g)16日以内出荷Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
カラーチェック(染色浸透探傷剤)
タセト¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24色赤容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2
EPOCA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
ダイナミックカット(切削液) GT
大東精機¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす用途難削材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
OHYAMA 防錆潤滑スプレー
ヤシマ化学¥14,980税込¥16,4781箱(450mL×30本)ほか5日以内出荷金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)外観黄色液体/液化ガス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプレーボトルセット
エアリア¥439税込¥4831セット当日出荷50mLと30mLのスプレー式ボトルセット用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
自動車オートグリスタージャバラグリース
ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(1000mL×15本)欠品中集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD
ニッペコ(旧 日本礦油)¥34,980~税込¥38,478~1箱(2.5kg×6缶)ほか当日出荷非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム色透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ
東洋化学商会¥1,498税込¥1,6481本(420mL)9日以内出荷特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
水溶性防錆剤
スターカット工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.6危険物の類別非危険物添加量2.0~4.0%
金属加工用油剤 マイクロカットG
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物































![トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435293-210608-02.jpg)