カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- エスコ(376)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(349)
- TRUSCO(235)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(119)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(112)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- 呉工業(クレ)(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- 出光NTG(52)
- ダイゾー(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

SPエコパワークリーナー
太陽化学¥8,998税込¥9,8981缶ほか3日以内出荷環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第一石油類 速乾 低臭用途エコマルチでは落ち切らない重質油や粘度の高い油タイプ標準・強力型容量(L)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応
食品機械対応潤滑油 ペネローフスプレーEX(480ML)
アラム¥1,998税込¥2,1981本当日出荷・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など危険物の類別非危険物
60ml スプレーボトル 携帯用
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。危険物の類別非危険物
ユニプロット PC-100L
日本油化工業¥16,980税込¥18,6781缶(16.8L)5日以内出荷ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
カッティングオイルM1010
ニコテック¥27,980税込¥30,7781缶(18L)ほか翌々日出荷バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。用途マシニングセンター、NC旋盤等色褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml
ORAPI(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(400mL)当日出荷高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン色半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
ガソリン携行缶
エナジーギア¥3,898税込¥4,2881缶(10L)4日以内出荷農耕機から自動車まで。災害時にも活躍します。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。用途車の保安用品材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410色赤高さ(mm)205奥行(mm)255タンク容量(L)10危険物の類別非危険物
防錆転換剤極
株式会社野中¥7,698税込¥8,4681個(1L)当日出荷転換剤+防錆剤でどこよりも長く赤錆の再発を防ぎます用途錆取りの難しい箇所、鉄製の配管、建造物、自動車の錆の安定化危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
NPCグリーススプレー
ニッペコ(旧 日本礦油)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございますトラスコ品番123-3366危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆剤 鉄用 100包入り
岩通ケミカルクロス¥16,980税込¥18,6781袋(100包)当日出荷気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷から4日以内出荷非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用
GROZ¥4,798税込¥5,2781丁3日以内出荷素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。材質アルミニウム、スチール全長(mm)390容量(mL)600容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400油槽径(Φmm)59.7ノズル長(mm)150コード196-20521回の吐出量(mL)0.9最大圧力(MPa)55アズワン品番64-8535-26危険物の類別非危険物
かじり・焼付き防止剤
旭エンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から11日以内出荷超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
めっきガード
日新インダストリー¥42,980~税込¥47,278~1缶(4kg)ほか当日出荷から33日以内出荷安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理色グレー対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry25μm密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物
スプレー コンパクトトリガー
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4色透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
ルブリマックス潤滑マルチスプレー
ザーレン¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!。機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!。設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モールドリリーズ・S
ファインケミカルジャパン¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ナローニードルカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
靴用防水スプレー
アサヒペン¥969税込¥1,0661本(200mL)4日以内出荷スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等成分フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)200標準使用量(革靴約足分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量140mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
WS 強力錆とりキット
PROSTAFF(プロスタッフ)¥999税込¥1,0991個当日出荷農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
USAG 金属製オイラー200ml
USAG¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ容量(mL)200危険物の類別非危険物
デンコールP-40
大崎電工¥24,980税込¥27,4781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用色青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
300ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷目盛付仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(泡タイプ)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個(1.5L)翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
PEスプレーボトル 500mL
TGK(東京硝子器械)¥379~税込¥417~1組4日以内出荷色乳白色容量(mL)500高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤
アーステック¥59,980税込¥65,9781本(4000mL)5日以内出荷「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)引火点(℃)222臭気無臭タイプ密度(g/cm3)1.111流動点(℃)-22.5摩擦係数(μ)0.088(50℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数154ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑アニリン点100.7℃危険物の性状非水溶性
防錆剤スプレー
友和¥1,398税込¥1,5381本(420mL)5日以内出荷溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑スプレー
友和¥1,098税込¥1,2081本(420mL)8日以内出荷各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
810 FINE 121
ORAPI¥5,398税込¥5,9381本(1L×1本)当日出荷NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして色無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
614 グラファイトグリース
ORAPI¥3,798税込¥4,1781本(200g×1本)5日以内出荷グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)色グレー/黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-40~900ちょう度概ね1.5含有量(%)(グラファイト)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
サビハイダークイック
BAN-ZI¥25,980税込¥28,5781缶当日出荷かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サビキラーカラー艶消し
BAN-ZI¥19,980~税込¥21,978~1缶翌々日出荷サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など色艶消しブラックカラーコードなし対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)約20(20℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)塗装間隔約1.5(20℃)
スケールバスターSP
井商¥26,980税込¥29,6781箱(20kg)3日以内出荷速効性コンクリート除去剤。 従来品のスケールバスターより溶解力を上げ、更に液体の粘性を柔ら かく調整、それによりセメント部を溶かす力は飛躍的に増しました。対応材質コンクリート危険物の類別非危険物
SYKナチュレクリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥5,998税込¥6,5981個(4kg)当日出荷中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物








































![トラスト スプレーキャディ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435345-210608-02.jpg)