絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(146)
- HORIBA(堀場製作所)(140)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- アズワン(14)
- 佐藤計量器製作所(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

pH7基準液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷オプション及び交換部品仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-59
pH4基準液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷オプション及び交換部品仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34
HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用
Eutech(ユーテック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷Eutech1700シリーズに対応するACDCアダプターです。 PSE対応しています。仕様●出力:9V/ 2.44A (22W 最大)●ケーブル長さ:約1.2 m●プラグ形状:UL型アズワン品番67-8095-71
電極洗浄用リンス液 15mL×10袋
Thermo Fisher Scientific¥7,999税込¥8,7991個(10袋)63日以内出荷仕様●容量:15mL×10袋アズワン品番67-6597-54
pH標準液キット
Thermo Fisher Scientific¥21,299税込¥23,4291キット5日以内出荷仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本アズワン品番67-6597-37
pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本
Thermo Fisher Scientific¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷仕様●容量:475mL×1本●色:オレンジアズワン品番67-6597-44
土壌溶液抽出用ライシメーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から46日以内出荷付属品多孔質セラミックチップ付サンプル採水管1本、ラバーキャップ&留め具付ゴム製毛細管1セット、洗浄液スターターキット(120mL)1本、30mLシリンジ1本、日本語取扱説明書他RoHS指令(10物質対応)対応
ISMセンサー InLab731-ISM-2m
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781本50日以内出荷仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
ISMセンサー InLab731-ISM
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥93,980税込¥103,3781本46日以内出荷仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル1.2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
Fine 白金ORP複合電極
TGK(東京硝子器械)¥25,980~税込¥28,578~1本25日以内出荷から26日以内出荷仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60温度補償なしキャップ段付きベークケーブルフジクラ 1m端子BNC内部液3.3mol kcl
Fine pH複合電極
TGK(東京硝子器械)¥21,980~税込¥24,178~1本19日以内出荷から26日以内出荷仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60温度補償なし内部液3.3mol kcl
複合電極 B型端子付
TGK(東京硝子器械)¥19,700税込¥21,6701本4日以内出荷pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。適合pHガラス複合電極寸法(mm)Φ8×L225使用温度範囲(℃)0~60
ナトリウムイオンメーター
TOKO(東興化学研究所)¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。 最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)測定範囲0.1~10000
PC接続用micro USBケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷適合機種HI 98193、HI 98197、HI 98192、HI 98196、HI 98195、HI 98191、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続用mini USBケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷適合機種HI 98140N、HI 98150N、HI 98160NRoHS指令(10物質対応)対応