676件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST Merck(メルクミリポア)

    塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    種別1STアズワン品番61-0291-02
  • コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    コンパクトpH計 交換用プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11
  • 突き刺し形pH計 交換用センサー アズワン

    突き刺し形pH計 交換用センサー

    アズワン
    36,000税込39,600
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用センサーアズワン品番4-360-11
  • ペン型導電率計 交換用センサー アズワン

    ペン型導電率計 交換用センサー

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    測定範囲交換用センサーアズワン品番4-359-11
  • ペン型ORP計 交換用センサー アズワン

    ペン型ORP計 交換用センサー

    アズワン
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用センサーアズワン品番4-355-11
  • pHメータ(Seven)用pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメータ(Seven)用pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷から33日以内出荷
    KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
  • トランスミッタ Huba Control

    トランスミッタ

    Huba Control
    28,042税込30,846
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。接液部材質はステンレス(SUS316L)で気体・液体・アンモニアを含む冷媒など幅広い流体の圧力監視、制御用センサーとして使用可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)電源7~33VDCケーブル長(m)1.5精度±0.5%FS接続G1/4オス保護等級IP67
  • シース標準センサー サーモポート

    シース標準センサー

    サーモポート
    8,990税込9,889
    1本
    当日出荷
    センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
    測定範囲(℃)-50~+300型番TKS-23120Mアズワン品番2-448-12
  • Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)

    Fine 極細pHガラス複合電極

    TGK(東京硝子器械)
    31,900税込35,090
    1台
    26日以内出荷
    仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
  • pH電極 タイプ01 testo(テストー)

    pH電極 タイプ01

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    testo206-3用電極
    トラスコ品番819-3703精度(pH)0~14
  • CEH-21、CEB-51用EC電極 セムコーポレーション

    CEH-21、CEB-51用EC電極

    セムコーポレーション
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    適合CEH-21、CEB-51
  • 電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • 電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
  • pH計 PH-230SD用 pH電極 ケニス

    pH計 PH-230SD用 pH電極

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷
    電気回路を備え、ISE電極ハーフセルに安定した基準電圧を供給
    ケーブル長(m)1温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PEI電極棒径(Φmm)12電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(銀/硫化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
    用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(硝酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(硝酸塩)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    209,800税込230,780
    1個
    16日以内出荷
    硝酸塩(NO3-)用ISE電極
    用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3.0~8測定物質硝酸塩温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
    用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~7測定物質鉛/硫酸塩温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(ヨウ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(ヨウ化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷
    ヨウ化物(I-)用ISE電極
    用途乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-7、mg/L:0.01~127000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~13測定物質ヨウ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(フッ化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    フッ化物(F-)用ISE電極
    用途飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.02~Sat.ケーブル長(m)1測定範囲(pH)5~8測定物質フッ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(シアン化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(シアン化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷
    シアン(CN-)用ISE電極
    用途メッキ槽、廃水および植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物イオン測定範囲M:10-2~1×10-6、mg/L:0.02~260ケーブル長(m)1測定範囲(pH)11以上測定物質シアン化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(第二銅) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(第二銅)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    209,800税込230,780
    1個
    16日以内出荷
    第二銅(Cu2+)用ISE電極
    用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.06~6355ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3~7測定物質第二銅温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(塩化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(塩化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷
    塩化物(CL-)用ISE電極
    用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~11測定物質塩化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(カルシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(カルシウム)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    189,800税込208,780
    1個
    16日以内出荷
    カルシウム(Ca2+)用ISE電極
    用途飲料水、水、海水に含まれる遊離のカルシウム測定範囲M:1~3×10-6、mg/L:0.12~40080ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~10測定物質カルシウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(カドミウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(カドミウム)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    189,800税込208,780
    1個
    16日以内出荷
    カドミウム(Cd2+)用ISE電極
    用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-7、mg/L:0.01~11200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~12測定物質カドミウム温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(臭化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(臭化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷
    臭化物(Br-)用ISE電極
    用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-69、mg/L:0.08~79910ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~12.5測定物質臭化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、固体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH中継器 セムコーポレーション

    pH中継器

    セムコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
    仕様ポール取付型(1~2B)
  • EC電極延長ケーブル セムコーポレーション

    EC電極延長ケーブル

    セムコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。 50m以下でご使用ください。
    仕様端末処理済み
  • 現場型計器取付具 セムコーポレーション

    現場型計器取付具

    セムコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    制御盤に現場型計器を固定する金具です。
    用途現場設置型計測器用
  • ポータブルpHメーター BNCマルチピンケーブル アズワン

    ポータブルpHメーター BNCマルチピンケーブル

    アズワン
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    型番30281896アズワン品番1-5101-32
  • [EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ

    [EA776AL用] 投げ込み型センサー

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
  • [EA776AL用] 標準センサー エスコ

    [EA776AL用] 標準センサー

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    22日以内出荷
    用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    229,800税込252,780
    1本
    22日以内出荷
    用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.039~39100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲1.5~12.0pH測定物質K+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    179,800税込197,780
    1本
    22日以内出荷
    用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲0.1~1×10-5(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.62~6200ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3.0~8pH測定物質NO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    229,800税込252,780
    1本
    22日以内出荷
    用途メッキ槽に含まれる鉛イオン測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.21~20700ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~7pH測定物質Pb+2温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    22日以内出荷
    用途乳化した食品(ヨウ素添加塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン測定範囲1~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.01~127000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~13pH測定物質I-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    179,800税込197,780
    1本
    22日以内出荷
    用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/エポキシ樹脂測定範囲(mg/L)0.02~Sat.ケーブル長(m)1pH測定有効範囲5~8pH測定物質F-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    22日以内出荷
    用途メッキ槽、 廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物 イオン測定範囲10-2~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.02~260ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH以上測定物質CN-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    イオン電極(複合電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    229,800税込252,780
    1本
    22日以内出荷
    用途めっき、 廃水などの工業向け測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.06~6355ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3~7pH測定物質Cu2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品