絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(146)
- HORIBA(堀場製作所)(140)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- アズワン(14)
- 佐藤計量器製作所(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- ケニス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥229,800税込¥252,7801本22日以内出荷用途めっき、 廃水などの工業向け測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.06~6355ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3~7pH測定物質Cu2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン測定範囲1~5×10-5(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)1.8~35000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~11pH測定物質Cl-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷用途水、ワイン、 清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出測定範囲0.02~4×10-4(M)材質(本体)デルリン測定範囲(mg/L)17.6~880ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~5pH測定物質CO32-, CO2,HCO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ガス検知電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷用途飲料水、水、海水に含まれる遊離の カルシウム測定範囲1~3×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.12~40080ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~10pH測定物質Ca2+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷用途電気めっき ラボなど測定範囲0.1~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.01~11200ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~12pH測定物質Cd2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801本22日以内出荷用途製薬業界、ラボ、 飲料水 廃水、植物、土壌など測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.08~79910ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~12.5pH測定物質Br-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801本22日以内出荷用途ワイン、 ビール、水、廃水、土壌に含まれる アンモニア、アンモニウム測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)デルリン測定範囲(mg/L)0.02~17000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH 以上測定物質NH4+, NH3温度測定範囲(℃)0~40電極形式ガス検知電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
ORP複合電極 キャル・メモ
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥43,980税込¥48,3781本8日以内出荷白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。適合Xシリーズ、Jシリーズ種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ測定範囲計器の指示範囲タイプ一般用測定範囲(℃)0~50試料容量(mL)1アズワン品番61-8518-32
DO防水電極
HORIBA(堀場製作所)¥109,800税込¥120,7801セット10日以内出荷防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時)使用温度範囲(℃)0~45応答時間20秒(一定温度における90%応答時間)
pH計用温度センサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 731331用キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷用途ガラスセル用キャップ適合HI93414、HI98703RoHS指令(10物質対応)対応
HI 93703B用メンテナンスキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷適合HI93703Bセット内容ガラスセル2組、標準液(0FTU、10FTU)各1本、セル用洗浄液、セル面清浄用布、樹脂製キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
衝撃防止用ラバーブーツ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷シリコン製のラバーブーツは本体を誤って落とした時の衝撃を吸収してくれるだけでなく、 現場での持ちやすさもアップします。
汎用ORP電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。測定範囲0~±2000mVケーブル長(m)1コネクタBNC電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H材質(電極)(液絡部)セラミックRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類同軸
専用ORP電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ケーブル長(m)1先端部白金測定範囲 ORP±2000電極(比較)シングルRoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/ ORP複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極)測定範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1測定範囲(pH)0~13先端部球状材質(ボディ)ステンレス電極(比較)シングルRoHS指令(10物質対応)対応
微量用センサ 640S-6
佐藤計量器製作所¥57,980税込¥63,7781台35日以内出荷微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
試験管用センサ 640S-5
佐藤計量器製作所¥40,980税込¥45,0781台35日以内出荷試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
高アルカリ用センサ 640S-3
佐藤計量器製作所¥35,980税込¥39,5781台35日以内出荷高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
補充液
佐藤計量器製作所¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml