絞り込み
ブランド
基礎パッキンとは、家の基礎と土台の間に挟む床下材です。住宅の建築時や耐震リフォーム時に使用。基礎パッキンを使うことで、コンクリート製の基礎と木材の家の柱との間を絶縁状態にし、換気を良くして湿気がこもらない構造になるというメリットがあります。シロアリやダニなどの害虫対策、また耐震効果などが期待可能です。材質はJC複合材やポリエチレン樹脂などで、長さの調整が可能なロングタイプや気密性・防水性の高い高密度タイプなどもあります。
「材質」から絞り込む

キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
床下換気ロングスペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(30個)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。材質PP寸法(mm)100×120×20色黒
レベルスペーサー Mサイズ 少量タイプ
藤本産業¥9,998~税込¥10,998~1ケース(150枚)ほか当日出荷から12日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
ダイカラット靭Z
国元商会¥699税込¥7691枚4日以内出荷住宅用基礎スペーサー 強くてしなやかな特性を生かし、柱や土台・基礎への負担を軽減する吸震という機能でプラスアルファの安心を提供します。 素材には錆に強く不燃である高耐食性特殊鋼板を採用。経年劣化による変質や割れたりする恐れがありません。 風が通り、高い通気性を確保。床下の乾燥状態を維持し土台の腐食を防止。材質高耐食性特殊鋼板(鉄)
モルタル止キソパッキンロング
城東テクノ¥619税込¥6811個翌日出荷から3日以内出荷キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート
吉川化成¥7,798~税込¥8,578~1箱(180枚)4日以内出荷キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。材質ポリプロピレン樹脂色ブラック
キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥7,898~税込¥8,688~1箱(10本)4日以内出荷玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×2本仕様気密タイプ材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)色ブラック(黒)
キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥6,498~税込¥7,148~1箱(20本)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
気密パッキンロング
城東テクノ¥16,980税込¥18,6781ケース(10本)5日以内出荷嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)寸法(mm)139×908×20色ブラック適合サイズ(土台)135角・206・406
キソスペーサー ロング
吉川化成¥6,598~税込¥7,258~1箱(20本)4日以内出荷防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)タイプロングタイプ
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)
吉川化成¥3,998~税込¥4,398~1箱(30個)4日以内出荷床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)色ブラック(黒)
レベルスペーサー Mサイズ
藤本産業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(300枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
シロアリ返し付き断熱気密パッキン
城東テクノ¥4,998~税込¥5,498~1ケース(3個)ほか5日以内出荷気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS色ブラック適合サイズ(土台)105角・120角・204・404熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)
城東テクノ¥4,698~税込¥5,168~1ケース(30セット)5日以内出荷気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。材質PP寸法(mm)240×34色ブラック
気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用)
城東テクノ¥4,398~税込¥4,838~1ケース(30セット)5日以内出荷気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。材質PP寸法(mm)240×28.5色ブラック
KPL補助板
城東テクノ¥7,998~税込¥8,798~1ケース(50個)5日以内出荷キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)色ブラック
防風透湿マット
城東テクノ¥3,998~税込¥4,398~1ケース(12枚)ほか5日以内出荷通気性を損なわずに湿気のみを排出する、透湿性・防風性・断熱性に優れたマット。 防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール(10K)に置き換えると、厚さ74mmと同じ断熱性能になります。(JVM-1020の場合)用途給水配管の凍結を防止材質合成繊維不織材色ブラック
フリーロング キャットスペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷白アリ保証適用です。 本体にスリットが入っているので工具無しで簡単に切断可能です。 スライド式で連結・調整も簡単です。 最大25mmスライド可能でアンカーボルトを気にせず施工できます。 突起の効果でピッタリフィットします。用途床下の換気に。長さ(mm)910厚さ(mm)20機能カット可能
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート
吉川化成¥8,598~税込¥9,458~1箱(200枚)4日以内出荷キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。材質ポリプロピレン樹脂色ブラック
キソスペーサーロング気密型
吉川化成¥9,498~税込¥10,448~1箱(10本)4日以内出荷玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密型材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)色ブラック(黒)タイプロングタイプ
レベルスペーサー Sサイズ 少量タイプ
藤本産業¥13,980~税込¥15,378~1ケース(300枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
レベルスペーサー Sサイズ
藤本産業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(600枚)ほか5日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
レベルスペーサー Lサイズ 少量タイプ
藤本産業¥13,980~税込¥15,378~1ケース(75枚)ほか当日出荷から6日以内出荷再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。用途コンクリート2次製品高さ調整プレート