絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- M1.4(11)
- M1.6(12)
- M1.7(16)
- M2(187)
- M2.3(42)
- M2.5(56)
- M3(396)
- M3.5(70)
- M4(462)
- M4.5(12)
- M5(334)
- M6(292)
- M8(134)
- M10(27)
- M12(12)
- No.4(18)
- No.6(18)
- No.8(18)
- No.10(21)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(34)
- 4(50)
- 5(52)
- 6(63)
- 7(14)
- 8(59)
- 10(50)
- 12(42)
- 14(30)
- 15(27)
- 16(26)
- 18(18)
- 20(19)
- 22(9)
- 24(11)
- 25(19)
- 30(20)
- 35(8)
- 40(7)
- 45(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(7)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(13)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(31)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(19)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- アロック(3)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(7)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(58)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(2)
- 0.45(56山)(70)
0.35(72山)・0.45(56山)
頭部形状

なべ(80)
なべ
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(49)
- T8(4)
No.0・No.1・T8
ブランド
- 大阪魂(67)
- エスコ(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 廣杉計器(4)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・八幡ねじ・OHSATO(大里)・コノエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(187)
M2.3(42)
M2.5(56)
M2.6
M3(396)
M3.5(70)
M4(462)
M5(334)
M6(292)
M8(134)
ねじの呼びをもっと見る

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(170個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(70本)当日出荷エスコ品番EA949NT-262材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949NT-269材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M2.6頭部形状ナベ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(75本)当日出荷エスコ品番EA949NT-261材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状ナベ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(170個)当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状なべ