絞り込み
ねじの呼び
- M2(41)
- M2.3(16)
- M2.5(17)
- M2.6(30)
- M3(112)
- M3.5(33)
- M4(149)
- M4.5(2)
- M5(135)
- M6(111)
- M8(62)
- M10(19)
- No.4(1)
- No.6(1)
- W3/16(1)
- W1/4(1)
長さ(mm)
- 16
- 3(138)
- 4(235)
- 5(303)
- 6(350)
- 7(119)
- 8(405)
- 10(415)
- 12(395)
- 14(202)
- 15(324)
- 18(181)
- 20(382)
- 22(118)
- 25(350)
- 30(335)
- 35(212)
- 40(233)
- 45(166)
- 50(179)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(51)
- SUS304(37)
- SUS310S(2)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(11)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(82)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(9)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(10)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(10)
- その他(2)
- つや消し黒(5)
- アロック(12)
- カラー(3)
- クロメート(10)
- クローム(7)
- ジオメット(7)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(18)
- ノンクローム(10)
- パーカー(3)
- ユニクロ(14)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(15)

十字穴(110)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(35)
- 0.45(56山)(32)
- 0.5(111)
- 0.6(29)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(133)
- 0.75(10)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(117)
- 0.9(28山)(10)
- 1(86)
- 1.05(24山)(6)
- 1.25(52)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(16)
- 1.58(16山)(10)
- 2.11(12山)(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・2.11(12山)
頭部形状

なべ(164)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1(37)
- No.2(170)
- No.3(56)
- No.4(15)
- T6(1)
- T10(6)
- T20(14)
- T25(13)
- T30(10)
- T40(12)
No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(267)
- エスコ(13)
- TRUSCO(10)
- 八幡ねじ(4)
- OHSATO(大里)(3)
- コノエ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 丸エム製作所(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(41)
M2.5(17)
M2.6(30)
M3(112)
M3.5(33)
M4(149)
M5(135)
M6(111)
M8(62)
M10(19)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10個)当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(148個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(46個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(180個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681箱(8本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(190個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥229~税込¥252~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)
M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA949SJ-42材質ステンレス全長(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥10,980~税込¥12,078~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴


































![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)