絞り込み
ねじの呼び
- M1(1)
- M1.4(2)
- M1.6(4)
- M1.7(5)
- M2(55)
- M2.3(20)
- M2.5(25)
- M2.6(33)
- M3(72)
- M4(30)
長さ(mm)
- 3
- 4(235)
- 5(301)
- 6(350)
- 7(119)
- 8(402)
- 10(416)
- 12(394)
- 14(202)
- 15(323)
- 16(304)
- 18(180)
- 20(381)
- 22(118)
- 25(350)
- 30(335)
- 35(212)
- 40(233)
- 45(166)
- 50(179)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(15)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(6)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(45)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(7)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- つや消し黒(1)
- アロック(7)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- クローム(3)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(7)
- パーカー(3)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(72)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
- 0.31(80山)(3)
- 0.35(72山)(15)
- 0.4(54)
- 0.45(56山)(34)
- 0.5(56)
- 0.7(36山)(26)
- 0.79(32山)(3)
- 0.9(28山)(2)
- 1.05(24山)(2)
- 1.58(16山)(4)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1.05(24山)・1.58(16山)
頭部形状

なべ(80)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1(50)
- No.2(68)
- T6(1)
No.1・No.2・T6
ブランド
- 大阪魂(125)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 八幡ねじ(2)
- コノエ(1)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・コノエ・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(1)
M1.4(2)
M1.6(4)
M1.7(5)
M2(55)
M2.3(20)
M2.5(25)
M2.6(33)
M3(72)
M4(30)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(310個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(150個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(310個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(3000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(310個)当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷から4日以内出荷精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
丸エム製作所¥4,000税込¥4,4001袋(500本)翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
チタン #0-1(+)ナベコ
大阪魂¥9,334税込¥10,2671セット(100個)4日以内出荷材質チタン寸法H(mm)0.6外径(Φmm)2寸法D(mm)3寸法M(mm)2十字穴深さ(mm)1.21