カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- M1(3)
- M1.2(2)
- M1.4(9)
- M1.6(9)
- M1.7(10)
- M2(201)
- M2.3(66)
- M2.5(106)
- M2.6(147)
- M3(227)
- M4(98)
- No.6(2)
- No.10(2)
長さ(mm)
- 3
- 4(851)
- 5(1,076)
- 6(1,519)
- 8(1,728)
- 10(1,774)
- 12(1,764)
- 14(874)
- 15(1,284)
- 16(1,454)
- 18(761)
- 20(1,668)
- 22(466)
- 25(1,562)
- 30(1,407)
- 35(1,035)
- 40(1,062)
- 45(853)
- 50(890)
- 55(473)
- 60(493)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(81)

トラス(34)

バインド(27)

ボタン(2)

丸皿(5)

低頭(4)

六角穴付き(1)

平(4)

皿(34)
材質
- ステンレスすべて(64)
- SUS304(47)
- SUS310S(7)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(6)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(113)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(18)
取付穴形状

すりわり(4)

ピン6ロブ(2)

ピン六角穴(1)

プラスマイナス(1)

十字穴(176)
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(19)
- 3価ホワイト(22)
- その他(5)
- つや消し黒(6)
- アロック(19)
- カラー(7)
- クロメート(11)
- クローム(13)
- ステンコート(4)
- ゼロクローム(6)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(35)
- ノンクローム(13)
- パーカー(6)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(13)
- 茶ブロンズ(12)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(17)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(2)
- 0.125(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(6)
- 0.31(80山)(9)
- 0.35(72山)(25)
- 0.4(164)
- 0.45(56山)(114)
- 0.48(1)
- 0.5(175)
- 0.7(36山)(86)
- 0.79(32山)(6)
- 0.9(28山)(2)
- 1.05(24山)(3)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(4)
0.1・0.125・0.15・0.2・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.48・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- IT3(2)
- IT4(2)
- IT6(3)
- No.0(9)
- No.1(200)
- No.2(147)
- T4(6)
- T5(2)
- T6(14)
- T8(1)
IT3・IT4・IT6・No.0・No.1・No.2・T4・T5・T6・T8
ブランド
- 大阪魂(403)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- TRUSCO(5)
- 八幡ねじ(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- コノエ(1)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・日本パワーファスニング・コノエ・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(310個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(150個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(310個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状トラス材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(3000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状トラス材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒