絞り込み
ねじの呼び
- M1(1)
- M1.4(2)
- M1.6(3)
- M1.7(1)
- M2(81)
- M2.3(19)
- M2.5(31)
- M2.6(49)
- M3(140)
- M3.5(36)
- M4(112)
- M5(32)
- M6(29)
- M8(1)
- No.2(1)
長さ(mm)
- 5
- 3(128)
- 4(224)
- 6(329)
- 7(106)
- 8(385)
- 10(392)
- 12(376)
- 14(190)
- 15(300)
- 16(287)
- 18(169)
- 20(366)
- 22(104)
- 25(325)
- 30(315)
- 35(204)
- 40(218)
- 45(157)
- 50(171)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(43)
- SUS304(32)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(4)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(15)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(77)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(16)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(8)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(9)
- その他(2)
- つや消し黒(2)
- アロック(15)
- カラー(2)
- クロメート(7)
- クローム(6)
- ジオメット(2)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(10)
- パーカー(3)
- ユニクロ(13)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(13)

六角穴(2)

十字穴(106)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(7)
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(10)
- 0.4(68)
- 0.45(56山)(58)
- 0.5(121)
- 0.6(40)
- 0.7(36山)(103)
- 0.75(6)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(31)
- 0.9(28山)(4)
- 1(15)
- 1.05(24山)(6)
- 1.25(1)
- 1.41(18山)(4)
- 1.58(16山)(5)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.58(16山)
頭部形状

なべ(158)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1(68)
- No.2(148)
- No.3(16)
- T6(4)
- T8(1)
- T10(4)
- T20(14)
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20
ブランド
- 大阪魂(226)
- エスコ(15)
- OHSATO(大里)(9)
- TRUSCO(8)
- 廣杉計器(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 八幡ねじ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- コノエ(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- 丸エム製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・TRUSCO・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・ケミカルスクリュー・丸エム製作所・RMSレアメタルスクリュー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M1.6(3)
M2(81)
M2.3(19)
M2.5(31)
M2.6(49)
M3(140)
M3.5(36)
M4(112)
M5(32)
M6(29)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥109税込¥1201パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥159税込¥1751パック(10個)当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(146個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ
廣杉計器(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥79税込¥871袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(146個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(175個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(270個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥139~税込¥153~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷から翌々日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8