絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
頭部形状
なべ・丸皿
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WURTH ELEKTRONIK・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・BEAVER(ビーバー)・ケミカルスクリュー・コノエ・ネグロス電工・RS PRO・由良産商・コクゴ・若井産業・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ナベ小ねじ

1,404件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
  • Torx鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    Torx鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ
    175税込193
    1袋(10本)
    翌日出荷
    並目ねじ イジリ止め付き
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー

    十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    9,998税込10,998
    1袋(1000本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ穴の形状六角穴
  • M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    505税込556
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4入数20個有効ねじ長さB(mm)40
  • M6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    465税込512
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0頭径D(Φmm)10頭部高さ(mm)4.0入数20個有効ねじ長さB(mm)40
  • M6 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M6 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    465税込512
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0頭径D(Φmm)10頭部高さ(mm)4.0入数20個有効ねじ長さB(mm)30
  • M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    430税込473
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0頭径D(Φmm)10頭部高さ(mm)4.0入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • M5 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M5 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8頭径D(Φmm)8.7頭部高さ(mm)3.5入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • M4 x25mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M4 x25mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6入数20個有効ねじ長さB(mm)25
  • M4 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M4 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    375税込413
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • M4 x14mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M4 x14mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    320税込352
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6入数20個有効ねじ長さB(mm)14
  • M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    295税込325
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5入数20個有効ねじ長さB(mm)12
  • M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコ

    M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)

    エスコ
    270税込297
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5入数20個有効ねじ長さB(mm)10
  • M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:3.5、D:8.7透明ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8入数20個有効ねじ長さB(mm)40
  • M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    380税込418
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:3.5、D:8.7透明ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    345税込380
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
  • 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)10ねじ規格並目
  • MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    649税込714
    1パック(87個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
    材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • PEEK(+)ナベ小ネジ コクゴ

    PEEK(+)ナベ小ネジ

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    頭部形状なべ
  • トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじ

    トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール

    八幡ねじ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
  • 小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3.5 x 6mm RS PRO

    小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3.5 x 6mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 16mm RS PRO

    小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 16mm

    RS PRO
    569税込626
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)Aナベ(WH(鉄/グリーンクロメート) 大阪魂

    (+)Aナベ(WH(鉄/グリーンクロメート)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)16十字穴番号2山数12表面処理グリーンクロメート頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼びM5寸法dc(mm)12
  • (+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    (+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(300本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)50表面処理三価ホワイト頭部形状なべねじの呼びM3.8
  • (+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/クロメート) 大阪魂

    (+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/クロメート)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1箱(600本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)30表面処理クロメート頭部形状なべねじの呼びM3.8
  • (+)ナベ小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    4,498税込4,948
    1箱(1500本)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベねじの呼びM4
  • (+)ナベ小ねじ 小頭(鉄/生地) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 小頭(鉄/生地)

    大阪魂
    3,398税込3,738
    1箱(2500本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)6表面処理生地(または標準)頭部形状ナベねじの呼びM3
  • (+)ナベ小ねじ(鉄/ZECコート(下地3カW) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(鉄/ZECコート(下地3カW)

    大阪魂
    5,698税込6,268
    1箱(130本)
    9日以内出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)50十字穴番号3ねじピッチ(mm)1.25表面処理ZECコート(下地3カW頭部形状ナベ寸法K(mm)5.2寸法m(mm)7.8穴の形状十字穴ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
  • (+)ナベ小ねじ(鉄/塗装ホワイト・下地ユニクロ) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(鉄/塗装ホワイト・下地ユニクロ)

    大阪魂
    4,098税込4,508
    1箱(300本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)35十字穴番号2ねじピッチ(mm)1表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ頭部形状ナベ寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴ねじの呼びM6寸法dk(Φmm)10.5十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.26
  • (+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロムSB(黒)) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロムSB(黒))

    大阪魂
    8,398税込9,238
    1箱(4500本)ほか
    9日以内出荷
    材質鉄(または標準)十字穴番号1ねじピッチ(mm)0.45表面処理ゼロクロムSB(黒)頭部形状ナベ寸法K(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.5十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
  • (+)B1ナベ(鉄/ジオメット) 大阪魂

    (+)B1ナベ(鉄/ジオメット)

    大阪魂
    8,198税込9,018
    1箱(1500個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)12十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85山数18表面処理ジオメット頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
  • (+)Aナベ(2条ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    (+)Aナベ(2条ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    3,598税込3,958
    1箱(700本)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

    大阪魂
    31,980税込35,178
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)110十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.8表面処理SUS焼付け防止コート頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)9
  • (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)

    大阪魂
    63,980税込70,378
    1箱(600本)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)160十字穴番号2ねじピッチ(mm)1.5表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5
  • (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)6十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
  • (+)ナベ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

    大阪魂
    4,198税込4,618
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)30十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.8表面処理SUS焼付け防止コート頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)9十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
ナベ小ねじ