絞り込み
ねじの呼び
- M1(2)
- M1.2(3)
- M1.4(5)
- M1.6(7)
- M1.7(9)
- M2(85)
- M2.3(23)
- M2.5(36)
- M2.6(56)
- M3(122)
- M3.5(24)
- M4(56)
- M5(27)
長さ(mm)
- 4
- 3(141)
- 5(316)
- 6(361)
- 7(119)
- 8(416)
- 10(426)
- 12(402)
- 14(203)
- 15(327)
- 16(306)
- 18(182)
- 20(386)
- 22(118)
- 25(353)
- 30(337)
- 35(213)
- 40(233)
- 45(167)
- 50(179)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(20)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(5)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(26)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- レニー(RENY)(7)
- 鉄すべて(69)
- SWCH(3)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(8)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- つや消し黒(2)
- アロック(18)
- カラー(1)
- クロメート(8)
- クローム(5)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(10)
- パーカー(3)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(9)

六角穴(3)

十字穴(98)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(12)
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(17)
- 0.4(67)
- 0.45(56山)(64)
- 0.5(109)
- 0.6(30)
- 0.7(36山)(58)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(24)
- 0.9(28山)(4)
- 1.05(24山)(4)
- 1.41(18山)(4)
- 1.58(16山)(3)
0.25・0.3・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1.05(24山)・1.41(18山)・1.58(16山)
頭部形状

なべ(139)
なべ
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(73)
- No.2(125)
- T6(3)
- T10(3)
No.0・No.1・No.2・T6・T10
ブランド
- 大阪魂(195)
- エスコ(11)
- TRUSCO(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 廣杉計器(6)
- 八幡ねじ(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 丸エム製作所(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・八幡ねじ・ケミカルスクリュー・OHSATO(大里)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・WURTH ELEKTRONIK・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.6(7)
M1.7(9)
M2(85)
M2.3(23)
M2.5(36)
M2.6(56)
M3(122)
M3.5(24)
M4(56)
M5(27)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(170個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(220個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(220個)当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷材質ナイロン66色半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(330個)当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(400個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥359~税込¥395~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥139税込¥1531袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(3000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10