絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(7)
- 1/4(7)
- 5/16(4)
- 3/8(6)
- M1.6(1)
- M2(26)
- M2.3(13)
- M2.5(20)
- M2.6(42)
- M3(192)
- M3.5(73)
- M4(285)
- M4.5(10)
- M5(237)
- M6(188)
- M8(171)
- M10(40)
- M16(7)
- W3/16(3)
- W1/4(3)
長さ(mm)
- 16
- 4(242)
- 5(328)
- 6(451)
- 7(195)
- 8(510)
- 10(569)
- 12(575)
- 14(306)
- 15(450)
- 18(279)
- 20(579)
- 25(585)
- 30(536)
- 35(412)
- 40(403)
- 45(329)
- 50(351)
- 55(209)
- 60(223)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(131)
- A2(5)
- SUS304(103)
- SUS310S(3)
- SUS316L(4)
- SUS410(1)
- SUSXM7(5)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(109)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(19)
頭部形状

なべ(5)

丸皿(65)

平(1)

皿(208)
取付穴形状

すりわり(28)

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン十字穴(1)

ワンサイド(1)

十字穴(212)
表面処理
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(13)
- 3価ホワイト(15)
- その他(8)
- つや消し黒(30)
- アロック(18)
- カラー(23)
- クロメート(13)
- クローム(13)
- ジオメット(17)
- ゼロクローム(5)
- ドブメッキ(6)
- ニッケル(21)
- ノンクローム(12)
- ユニクロ(19)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(32)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(9)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(1)
- 0.25(5)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(20)
- 0.45(56山)(34)
- 0.5(151)
- 0.6(69)
- 0.7(36山)(221)
- 0.75(14)
- 0.8(193)
- 0.9(28山)(4)
- 1(163)
- 1.05(24山)(7)
- 1.25(136)
- 1.27(20山)(7)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(28)
- 1.58(16山)(5)
0.1・0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.1(64)
- No.2(289)
- No.3(123)
- No.4(19)
- T6(1)
- T8(2)
- T10(6)
- T20(13)
- T25(12)
- T30(5)
- T40(14)
No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(495)
- エスコ(14)
- TRUSCO(11)
- コノエ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 若井産業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(26)
M2.5(20)
M2.6(42)
M3(192)
M3.5(73)
M4(285)
M5(237)
M6(188)
M8(171)
M10(40)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(53個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(46個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(270個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック
若井産業¥2,917税込¥3,2091箱(185本×5パック)当日出荷から5日以内出荷〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(105個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状皿
チタン(+)皿ビス
由良産商¥579~税込¥637~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状皿
...











































![皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688876-180112-02.jpg)