絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(3)
- 1/4(1)
- 5/16(4)
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 5/8(1)
- M3(10)
- M4(62)
- M5(59)
- M5.5(2)
- M6(54)
- M8(43)
- M10(28)
- M12(20)
- M16(16)
- M20(7)
- M22(1)
- M24(4)
長さ(mm)
- 75
- 4(242)
- 5(328)
- 6(451)
- 7(195)
- 8(510)
- 10(569)
- 12(575)
- 14(306)
- 15(450)
- 16(527)
- 18(279)
- 20(578)
- 25(586)
- 30(536)
- 35(412)
- 40(403)
- 45(329)
- 50(351)
- 55(209)
- 60(223)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(40)
- SUS304(29)
- SUSXM7(5)
- 鉄すべて(57)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
頭部形状

なべ(1)

丸皿(24)

皿(89)
取付穴形状

すりわり(23)

十字穴(83)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- その他(3)
- つや消し黒(6)
- カラー(7)
- クロメート(6)
- クローム(3)
- ジオメット(6)
- ステンコート(3)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(6)
- パーカー(3)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(9)
- 0.7(36山)(48)
- 0.8(41)
- 1(47)
- 1.05(24山)(3)
- 1.25(34)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(22)
- 1.58(16山)(3)
- 1.75(15)
- 2(9)
- 2.11(12山)(4)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(6)
- 3.17(8山)(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3.17(8山)
ねじ穴寸法
- No.2(64)
- No.3(35)
- No.4(12)
No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(152)
- コノエ(3)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(1)
- 若井産業(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・コノエ・アックスブレーン・TRUSCO・若井産業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(10)
M4(62)
M5(59)
M6(54)
M8(43)
M10(28)
M12(20)
M16(16)
M20(7)
M24(4)

皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(11個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(40本)当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック
若井産業¥2,917税込¥3,2091箱(30本×5パック)当日出荷から5日以内出荷〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(40本)当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状皿表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥239税込¥2631本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします穴の形状スリ割り材質鉄表面処理なし
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(30個)当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿