絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(2)
- M1.6(1)
- M1.7(2)
- M2(84)
- M2.3(36)
- M2.5(55)
- M2.6(78)
- M3(245)
- M3.5(87)
- M4(308)
- M5(241)
- M6(138)
長さ(mm)
- 8
- 4(242)
- 5(328)
- 6(451)
- 7(195)
- 10(569)
- 12(575)
- 14(306)
- 15(450)
- 16(527)
- 18(279)
- 20(578)
- 25(586)
- 30(536)
- 35(412)
- 40(403)
- 45(329)
- 50(351)
- 55(209)
- 60(223)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(119)
- A2(5)
- SUS304(87)
- SUS316L(3)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(12)
- チタン(5)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(11)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(94)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(26)
頭部形状

なべ(5)

丸皿(59)

皿(201)
取付穴形状

すりわり(12)

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン十字穴(1)

ワンサイド(1)

十字穴(201)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(12)
- 3価ホワイト(15)
- その他(8)
- つや消し黒(27)
- アロック(19)
- カラー(20)
- クロメート(9)
- クローム(11)
- ジオメット(12)
- ゼロクローム(4)
- ニッケル(20)
- ノンクローム(11)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(24)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(20)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(3)
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(66)
- 0.45(56山)(63)
- 0.5(201)
- 0.6(80)
- 0.7(36山)(254)
- 0.75(9)
- 0.8(201)
- 0.9(28山)(8)
- 1(121)
- 1.58(16山)(5)
- 2.2(1)
0.1・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.58(16山)・2.2
ねじ穴寸法
- No.1(105)
- No.2(306)
- No.3(32)
- T6(3)
- T8(2)
- T10(10)
- T20(14)
- T25(5)
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25
ブランド
- 大阪魂(439)
- エスコ(34)
- TRUSCO(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- コノエ(3)
- 八幡ねじ(2)
- ケミス(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- ハーフェレ(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・八幡ねじ・ケミス・RMSレアメタルスクリュー・ハーフェレ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(2)
M2(84)
M2.3(36)
M2.5(55)
M2.6(78)
M3(245)
M3.5(87)
M4(308)
M5(241)
M6(138)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(135個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(260個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(143個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(230個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
...