絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M2(7)
- M3(41)
- M4(60)
- M6(88)
- M8(77)
- M10(35)
- M12(14)
長さ(mm)
- 5(29)
- 6(33)
- 8(34)
- 10(36)
- 12(36)
- 14(29)
- 15(33)
- 16(36)
- 18(30)
- 20(36)
- 22(20)
- 25(31)
- 30(31)
- 35(28)
- 40(26)
- 45(25)
- 50(25)
- 55(12)
- 60(11)
- 70(14)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(7)
- SUSXM7(2)
- 鉄(16)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(52)
頭部形状

六角アプセット(26)
六角アプセット
ねじ穴寸法
- No.2(52)
No.2
取付穴形状

十字穴(24)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(54)
- 八幡ねじ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・八幡ねじ・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M3(41)
M4(60)
M5
M6(88)
M8(77)
M10(35)
M12(14)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット
bitstrong(ビットストロング)¥315税込¥3471セット当日出荷内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
(+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか翌々日出荷材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴