絞り込み
ねじの呼び
- M3(6)
- M4(30)
- M5(31)
- M6(49)
- M8(54)
- M10(30)
- M12(13)
長さ(mm)
- 30
- 6(46)
- 8(50)
- 10(83)
- 12(84)
- 14(53)
- 15(91)
- 16(99)
- 18(51)
- 20(104)
- 22(45)
- 25(92)
- 35(80)
- 40(83)
- 45(78)
- 50(79)
- 55(43)
- 60(40)
- 65(41)
- 70(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUSXM7(2)
- 鉄(46)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(12)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(8)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(30)
- 0.8(31)
- 1(43)
- 1.25(57)
- 1.5(24)
- 1.75(9)
頭部形状

六角アプセット(52)
六角アプセット
ねじ穴寸法
- No.2(37)
- No.3(52)
- No.4(15)
No.2・No.3・No.4
取付穴形状

十字穴(24)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(88)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4(30)
M5(31)
M6(49)
M8(54)
M10(30)
M12(13)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥259税込¥2851パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
7マーク小形アプセット P=3(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状小形アプセットねじの呼びM10
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,598税込¥5,0581箱(350個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.05頭部形状六角アプセット寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ジオメットB13(+-)アプセットコ
大阪魂¥11,687税込¥12,8561袋(200個)9日以内出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法n(mm)1.6ねじの呼びdM8
ジオメットB13(+)アプセットコ
大阪魂¥9,656税込¥10,6221袋(200個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8