絞り込み
ねじの呼び
- M4(20)
- M5(25)
- M6(45)
- M8(49)
- M10(29)
- M12(10)
長さ(mm)
- 50
- 6(46)
- 8(50)
- 10(83)
- 12(84)
- 14(53)
- 15(91)
- 16(99)
- 18(51)
- 20(104)
- 22(45)
- 25(92)
- 30(89)
- 35(80)
- 40(83)
- 45(78)
- 55(43)
- 60(40)
- 65(41)
- 70(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUSXM7(2)
- 鉄(41)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(8)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(7)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(20)
- 0.8(25)
- 1(40)
- 1.25(53)
- 1.5(25)
- 1.75(6)
頭部形状

六角アプセット(47)
六角アプセット
ねじ穴寸法
- No.2(33)
- No.3(46)
- No.4(16)
No.2・No.3・No.4
取付穴形状

十字穴(22)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(78)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(20)
M5(25)
M6(45)
M8(49)
M10(29)
M12(10)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.05頭部形状六角アプセット寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(70個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴