絞り込み
ねじの呼び
- M3(31)
- M4(69)
- M5(59)
- M6(43)
- M8(5)
長さ(mm)
- 60
- 4(272)
- 5(403)
- 6(554)
- 7(220)
- 8(625)
- 9(136)
- 10(628)
- 12(588)
- 14(433)
- 15(467)
- 16(536)
- 18(470)
- 20(532)
- 22(258)
- 25(390)
- 30(362)
- 35(293)
- 40(272)
- 45(193)
- 50(174)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(69)
- SWCH(1)
種類

I=3(SW+ISOW組込)(9)

I=4(SW+ISO小形W組込)(3)

P=1(JISW組込)(12)

P=2(SW組込)(16)

P=3(SW+JISW組込)(15)

P=4(SW+JIS小形W組込)(17)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(6)
- カラー(5)
- クロメート(7)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(14)
- ノンクローム(8)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(8)
取付穴形状

十字穴(72)
十字穴
頭部形状

なべ(72)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(26)
- 0.7(36山)(51)
- 0.8(42)
- 1(39)
- 1.25(5)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
- No.2(98)
- No.3(9)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(97)
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(31)
M4(69)
M5(59)
M6(43)
M8(5)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(150個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(60本)当日出荷から3日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。頭部形状ナベセムス材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥319税込¥3511パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(10本)当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(150個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=4(SW+ISO小形W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISO W組込)
ブラック(+)ナベP=3
大阪魂¥10,116税込¥11,1281個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8