絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
種類

PK=1(JIS小形W組込)(30)

SP=2(SPAK組込)(7)

SP=3(SPAK+JISW組込)(7)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(28)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(33)
- 3価ホワイト(47)
- その他(9)
- アロック(9)
- カラー(11)
- クロメート(42)
- クローム(22)
- ステンコート(6)
- ゼロクローム(18)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(83)
- ノンクローム(37)
- パーカー(2)
- ユニクロ(34)
- 生地/未処理(45)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(34)
- 黒染め(12)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・サンコーテクノ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)
2ページ目: ナベ
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(55個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)ほか翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(22件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)ほか翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
セムスボルト
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか6日以内出荷ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。材質鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(10本)翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1缶(100本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1缶(60本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4 (SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(9個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1缶(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥179~税込¥197~1パック(61個)ほか当日出荷から3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
ペラウス(+)ナベP=3(薄板用(ステンレス/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ
(+)ナベP=4(ステンレス/生地)
大阪魂¥629税込¥6921パック(65個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3
大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)ねじピッチ0.7寸法a(mm)2.7座金外径×厚さ(mm)8×0.8表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/パーカー)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理パーカー頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベLI=2(内歯W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,598~税込¥9,458~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類LI=2(内歯W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴