絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3(128)
- M4(209)
- M5(279)
- M6(436)
- M8(333)
- M12(63)
長さ(mm)
- 12(14)
- 15(15)
- 16(77)
- 20(102)
- 22(7)
- 25(96)
- 30(99)
- 35(92)
- 40(88)
- 45(63)
- 50(84)
- 55(7)
- 60(7)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(6)
- 80(6)
- 85(6)
- 90(6)
- 95(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- 鉄(46)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類

P=1(JISW組込)(6)

P=2(SW組込)(16)

P=3(SW+JISW組込)(18)

SP=2(SPAK組込)(6)

SP=3(SPAK+JISW組込)(9)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(9)
- カラー(1)
- クロメート(9)
- クローム(2)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(2)
頭部形状

六角アプセット(56)
六角アプセット
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(36)
- 1.5(98)
1.25・1.5
取付穴形状

十字穴(32)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.4(61)
No.4
ブランド
- 大阪魂(138)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(128)
M4(209)
M5(279)
M6(436)
M8(333)
M10
M12(63)

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299~税込¥329~1パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥279税込¥3071パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥419~税込¥461~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=1(JIS W組込)
3カ-W 7コガタUPホソメSP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=1(JIS W組込)
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約15.5寸法D1(mm)22寸法T(mm)1.6頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)7寸法dk1(Φmm)(最大)17.5ねじ山種類メートル細目
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(60個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM10頭部形状六角アプセット組込材質鉄表面処理3価ホワイト種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじ山種類メートル細目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,698~税込¥8,468~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,798~税込¥6,378~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=2(SW組込)
ステンメッキB17(+)アプセットBT
大阪魂¥15,960税込¥17,5561袋(150個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10