絞り込み
ねじの呼び
- M3(49)
- M4(110)
- M5(126)
- M6(236)
- M8(211)
- M10(102)
- M12(11)
長さ(mm)
- 20
- 6(139)
- 8(199)
- 10(260)
- 12(367)
- 14(203)
- 15(294)
- 16(372)
- 18(198)
- 22(150)
- 25(351)
- 28(91)
- 30(323)
- 35(312)
- 40(309)
- 45(235)
- 50(226)
- 60(95)
- 65(72)
- 70(73)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(26)
- 鉄すべて(144)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
種類

I=3(SW+ISOW組込)(13)

P=1(JISW組込)(20)

P=2(SW組込)(40)

P=3(SW+JISW組込)(49)

P=4(SW+JIS小形W組込)(15)

PD=1(大W組込)(3)

PD=3(SW+W組込)(8)

SP=2(SPAK組込)(11)

SP=3(SPAK+JISW組込)(11)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(28)
- その他(6)
- カラー(7)
- クロメート(20)
- クローム(5)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(10)
- ダクロタイズド(5)
- ディスゴ(1)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(10)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒クロメート(2)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(5)
頭部形状

六角アプセット(173)
六角アプセット
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(38)
- 0.7(36山)(91)
- 0.8(107)
- 1(159)
- 1.25(179)
- 1.5(72)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(11)
- 1.81(14山)(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(119)
プラスマイナス・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(143)
- No.3(182)
- No.4(54)
No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(388)
- OHSATO(大里)(6)
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(2)
大阪魂・OHSATO(大里)・八幡ねじ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(49)
M4(110)
M5(126)
M6(236)
M8(211)
M10(102)
M12(11)

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(7個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥499税込¥5491パック(19個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(250個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥529~税込¥582~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥759~税込¥835~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(26個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(50個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱
大阪魂(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(300個)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷材質ステンレス種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM6
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥279~税込¥307~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(120個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(200個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM8ねじ山種類メートル
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(200個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)ねじピッチ(mm)1.25寸法a(mm)(最大)8.4寸法t(mm)1.6寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)18頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(5本)翌々日出荷頭部に7マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(250個)翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4ねじの呼びM6
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(280個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM8ねじ山種類メートル
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,398税込¥5,9381箱(250個)翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM6
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ1.0寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+-)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,898税込¥4,2881箱(250個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISOW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴