絞り込み
ねじの呼び
- M4(24)
- M5(53)
- M6(78)
- M8(22)
長さ(mm)
- 28
- 6(139)
- 8(199)
- 10(260)
- 12(367)
- 14(203)
- 15(294)
- 16(372)
- 18(198)
- 20(399)
- 22(150)
- 25(351)
- 30(323)
- 35(312)
- 40(309)
- 45(235)
- 50(226)
- 60(95)
- 65(72)
- 70(73)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(43)
種類

P=2(SW組込)(14)

P=3(SW+JISW組込)(16)

P=4(SW+JIS小形W組込)(13)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- カラー(3)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ゼロクローム(6)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(6)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(3)
頭部形状

六角アプセット(43)
六角アプセット
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(24)
- 0.8(39)
- 1(57)
- 1.25(22)
0.7(36山)・0.8・1・1.25
取付穴形状

十字穴(43)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(59)
- No.3(37)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(90)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(24)
M5(53)
M6(78)
M8(22)

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(400個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥339税込¥3731パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥8,498~税込¥9,348~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,398税込¥4,8381箱(400個)翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理生地頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(350個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(350個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=2(SW組込)
3カW-NW(+)アプセットI=3
大阪魂¥6,667税込¥7,3341個9日以内出荷十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6
グリ-ン(+)アプセットI=3
大阪魂¥7,040税込¥7,7441個4日以内出荷から52日以内出荷十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6