絞り込み
頭部形状

なべ(183)

トラス(11)

丸皿(27)

六角(1)

皿(81)
長さ(mm)
- 12
- 8(423)
- 10(758)
- 13(1,061)
- 16(1,467)
- 19(1,026)
- 20(646)
- 25(1,763)
- 30(844)
- 32(583)
- 35(980)
- 38(455)
- 40(733)
- 45(1,137)
- 50(992)
- 60(380)
- 65(490)
- 70(340)
- 75(532)
- 90(456)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2mm(4)
- 2.3mm(12)
- 2.5mm(2)
- 2.6mm(3)
- 3mm(22)
- 3.5mm(13)
- 4mm(34)
- 4.5mm(1)
- 5mm(19)
- 6mm(3)
- M2(15)
- M2.5(6)
- M2.6(25)
- M3(130)
- M3.5(23)
- M3.9(10)
- M4(141)
- M4.5(15)
- M5(66)
- M6(39)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(110)
- SUS304(94)
- SUS410(3)
- チタン(3)
- 鉄(8)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

プラスマイナス(2)

十字穴(191)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(22)
- 3価ホワイト(74)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(7)
- つや消し黒(7)
- カラー(4)
- クロメート(8)
- クローム(3)
- ジオメット(12)
- スズコバルト(3)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(12)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(25)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(47)
- No.2(277)
- No.3(41)
- T6(1)
- T8(1)
- T10(9)
- T20(1)
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(26)
- 0.63(40山)(19)
- 0.7(2)
- 0.7(36山)(35)
- 0.79(32山)(13)
- 0.8(19)
- 0.9(28山)(30)
- 1(5)
- 1.05(24山)(123)
- 1.06(3)
- 1.27(20山)(48)
- 1.33(19山)(3)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(117)
- 1.58(16山)(88)
- 1.81(14山)(40)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.33(19山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)
ブランド
- 大阪魂(351)
- ヤマヒロ(12)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- 天野製作所(4)
- TRUSCO(1)
- 若井産業(1)
- ハーフェレ(1)
大阪魂・ヤマヒロ・BEAVER(ビーバー)・天野製作所・TRUSCO・若井産業・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

トルネードポイント トラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(750本)当日出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントトラス寸法H(mm)1.6寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トルネードポイント トラス パシペート
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1500個)当日出荷ねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス頭径D(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)
シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)
TRUSCO¥499~税込¥549~1袋(5本)当日出荷接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥359税込¥3951袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント トラス
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(1500個)当日出荷から5日以内出荷ねじ径d3.9仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)
ヤマヒロ¥632税込¥6951袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥3,560税込¥3,9161箱(500本)当日出荷種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(70本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ
大阪魂¥3,500税込¥3,8501セット(60個)翌々日出荷から9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥834税込¥9171袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ木下地用 TM 5X12
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(700本)当日出荷から4日以内出荷厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(140本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(140本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
SUS XM7 (+)Bタイプサラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(62個)翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法k(mm)1.75ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)6ねじの呼び3
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(81個)翌々日出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴
3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W アルミタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(54個)ほか翌々日出荷ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(112個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥386税込¥4251袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモド ユニクロ
ヤマヒロ¥4,798税込¥5,2781箱(1000個)当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-80ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
ステンレス トルネードポイント フラットモド
ヤマヒロ¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2101-13ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(500本)3日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質鉄表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥15,849税込¥17,4341セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥15,132税込¥16,6451セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
BK ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥13,749税込¥15,1241セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥17,456税込¥19,2021セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8








![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)