絞り込み
頭部形状

なべ(169)

トラス(2)

丸(5)

丸皿(52)

低頭(7)

六角(4)

六角穴付き(1)

平(4)

極低頭(5)

皿(143)
長さ(mm)
- 20
- 8(423)
- 10(742)
- 12(370)
- 13(1,014)
- 16(1,403)
- 19(948)
- 25(1,650)
- 30(809)
- 32(550)
- 35(916)
- 38(429)
- 40(709)
- 45(1,066)
- 50(959)
- 60(359)
- 65(458)
- 70(326)
- 75(499)
- 90(424)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.4mm(28)
- 2.7mm(48)
- 3.1mm(49)
- 3.5mm(70)
- 3.8mm(54)
- 4mm(45)
- 4.1mm(54)
- 4.5mm(56)
- 5.1mm(52)
- M2.7(49)
- M3(73)
- M3.1(87)
- M3.5(116)
- M3.8(78)
- M4(134)
- M4.1(61)
- M4.5(71)
- M5(66)
- M5.1(43)
- M6(34)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(176)
- SUS304(150)
- SUS410(1)
- SUS430(3)
- SUSXM7(6)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(118)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(19)
取付穴形状

すりわり(3)

ピン6ロブ(1)

プラスマイナス(5)

ポジドライブ(3)

十字穴(230)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(21)
- 3価ホワイト(63)
- 3価ユニクロ(4)
- BSメッキ(4)
- その他(13)
- つや消し黒(14)
- カラー(8)
- クロメート(19)
- クローム(9)
- ジオメット(20)
- スズコバルト(4)
- ステンコート(10)
- ニッケル(20)
- ブロンズ(8)
- ユニクロ(35)
- 亜鉛メッキ(18)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(12)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(134)
- No.2(429)
- No.3(117)
- T10(3)
- T20(3)
No.1・No.2・No.3・T10・T20
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(7)
- 0.7(36山)(26)
- 0.8(13)
- 0.9(28山)(21)
- 1(7)
- 1.05(24山)(76)
- 1.1(21)
- 1.2(23)
- 1.27(20山)(47)
- 1.3(31)
- 1.33(19山)(5)
- 1.41(18山)(170)
- 1.58(16山)(96)
- 1.6(32)
- 1.8(27)
- 1.81(14山)(40)
- 1.9(25)
- 2.11(12山)(23)
- 2.2(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.2・1.27(20山)・1.3・1.33(19山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(535)
- ハーフェレ(25)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 八幡ねじ(14)
- 天野製作所(12)
- ヤマヒロ(9)
- OHSATO(大里)(8)
- TRUSCO(4)
- 若井産業(4)
- ノーブランド(2)
- 平田ネジ(2)
- エスコ(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・天野製作所・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・TRUSCO・若井産業・ノーブランド・平田ネジ・エスコ・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応

皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(40個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10本)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥569税込¥6261箱(200本)当日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(26本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(30本)当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(16本)当日出荷から9日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥569~税込¥626~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(50個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
サビに強いスリムスレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(220本)当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥479~税込¥527~1パック(30本)当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(50個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(400本)3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)コーススレッドナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)2.6寸法D(mm)7.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
カラースリムねじ
八幡ねじ¥900~税込¥990~1セット(16本×5パック)ほか翌々日出荷から4日以内出荷木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)用途細い木、割れやすい木に最適。材質鉄呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥609~税込¥670~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(80本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(16本×5パック)ほか翌々日出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
...