絞り込み
頭部形状

なべ(1)

皿(1)
長さ(mm)
- 36
- 8(423)
- 10(742)
- 12(370)
- 13(1,016)
- 16(1,405)
- 19(948)
- 20(634)
- 25(1,650)
- 30(812)
- 32(552)
- 35(917)
- 38(430)
- 40(711)
- 45(1,066)
- 50(959)
- 60(359)
- 65(458)
- 70(326)
- 75(499)
- 90(424)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.0mm(1)
- M2(4)
- M2.4(2)
- M4(3)
- M6(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(9)
- SWCH(1)
取付穴形状

十字穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(2)
- ブロンズ(1)
- ラスパート(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・クロメート・ニッケル・ブロンズ・ラスパート
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ウイング(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 天野製作所(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・大阪魂・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ビスデコ 木工用ビス
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥329税込¥3621パック(25本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101セット(6本×5パック)当日出荷から3日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉
ウイング¥769税込¥8461箱(100本)翌々日出荷1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。材質鉄表面処理ニッケルめっき穴の形状十字穴1番
ミニねじ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(12本×5パック)当日出荷から9日以内出荷内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,800税込¥4,1801箱(120本)3日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉
ウイング¥769税込¥8461箱(100本)翌々日出荷1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。材質鉄表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴1番
2.0x36mmコーススレッド(300本)
エスコ¥2,200税込¥2,4201パック(300本)翌日出荷木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×36