絞り込み
頭部形状

皿(11)
長さ(mm)
- 42
- 8(423)
- 10(758)
- 12(374)
- 13(1,061)
- 16(1,466)
- 19(1,025)
- 20(646)
- 25(1,762)
- 30(844)
- 32(583)
- 35(980)
- 38(455)
- 40(733)
- 45(1,137)
- 50(992)
- 60(380)
- 65(490)
- 70(340)
- 75(532)
- 90(456)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.8mm(6)
- 4mm(2)
- 4.2mm(3)
- 5mm(6)
- M3.7(1)
- M3.8(9)
- M4(6)
- M4.2(6)
- M4.6(2)
- M5(9)
- M5.5(1)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS410(1)
- 鉄(24)
取付穴形状

十字穴(9)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(3)
- クロメート(8)
- スズメッキ(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・スズメッキ・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ穴寸法
- No.2(10)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6(3)
1.6
ブランド
- 大阪魂(37)
- 若井産業(5)
- 平田ネジ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- TRUSCO(2)
- 九飛勢螺(2)
- 天野製作所(2)
- ウイング(1)
大阪魂・若井産業・平田ネジ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・九飛勢螺・天野製作所・ウイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381箱(400本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(300本)3日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムビス 箱入
ウイング¥1,398税込¥1,5381箱(470本)翌々日出荷軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。用途あらゆる造作作業に最適。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(80本)当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキ
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599税込¥6591パック(80本)3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ全ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
JPFブルームスタッド
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』 『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。 火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。 幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。 裏側に手が入らない部位に固定可能 火気不要 幅広い板厚組み合わせに対応 安定した高い保持力 角パイプ端部にも施工可能 ねじ規格:M12 P1.75 長さ:全長/42・ねじ部/30 拡張部:外径/13 皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19長さ(mm)42呼び12
W引寄せビス 角ボックス
若井産業¥1,339税込¥1,4731箱(430本)5日以内出荷変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!用途木材仕様クロメート材質鉄
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381パック(75本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,698~税込¥8,468~1箱(600本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥12,980税込¥14,2781箱(600本)4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス スーパーラッパ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,298税込¥4,7281箱(400本)4日以内出荷ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄適合板厚(mm)2.3まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状皿スーパーラッパ頭部径(Φmm)【最大】8.2、【最小】7.8穴の形状十字ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,598税込¥5,0581箱(400本)4日以内出荷ライトゲージ/C型鋼・ケイカル板、フレキボード取り付けに最適なドリルねじです。用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄適合板厚(mm)2.3まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状皿スーパーフレキ頭部径(Φmm)【最大】7.2、【最小】6.8穴の形状十字ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)
天野製作所¥6,300税込¥6,9301箱(1000本)3日以内出荷高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質鉄表面処理クロメート
SUS410 クイックビスリーマ
大阪魂¥6,329税込¥6,9621袋(100個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法D(mm)7仕上スーパーパシペート穴の形状十字穴ねじ部長さ(mm)全ネジ
スズSUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥17,363税込¥19,0991袋(250個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
SUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥14,700税込¥16,1701袋(250個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥5,680税込¥6,2481袋(300個)翌々日出荷から9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール表面処理三価ユニクロ刃先No.3