絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(3)

六角(1)

平(1)

皿(7)
長さ(mm)
- 51
- 8(423)
- 10(758)
- 12(374)
- 13(1,061)
- 16(1,466)
- 19(1,025)
- 20(646)
- 25(1,762)
- 30(844)
- 32(582)
- 35(980)
- 38(454)
- 40(733)
- 45(1,137)
- 50(992)
- 60(380)
- 65(490)
- 70(340)
- 75(532)
- 90(456)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.8mm(20)
- 4mm(2)
- 4.2mm(6)
- 5mm(4)
- 7mm(1)
- M3(1)
- M3.3(1)
- M3.5(2)
- M3.8(91)
- M3.9(10)
- M4(9)
- M4.2(13)
- M4.5(1)
- M4.8(7)
- M5(7)
- M5.5(3)
- M6(2)
材質
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(5)
- SUS305(2)
- SUS410(6)
- SUSXM7(9)
- 鉄すべて(77)
- SWCH18A(1)
取付穴形状

十字穴(14)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(14)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(6)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(13)
- パーカー(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(34)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 茶ブロンズ(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ダクロタイズド・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ
ねじ穴寸法
- No.2(8)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(1)
- 1.6(1)
- 2.8(2)
- 2.82(1)
- 3.2(1)
1.41(18山)・1.6・2.8・2.82・3.2
ブランド
- 大阪魂(68)
- 若井産業(19)
- ヤマヒロ(19)
- ウイング(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- 八幡ねじ(12)
- OHSATO(大里)(10)
- ファスリンク(6)
- TRUSCO(4)
- 天野製作所(4)
- エスコ(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- コクブ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- KNフジニッテイ(1)
大阪魂・若井産業・ヤマヒロ・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ファスリンク・TRUSCO・天野製作所・エスコ・BEAVER(ビーバー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・コクブ・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1000本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(14本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(500本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(500本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(200個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(300本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,598税込¥1,7581箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(110本)当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(110本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(200個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥4,400税込¥4,8401箱(200本)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(40本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(53本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(40本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(230本)当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098税込¥1,2081箱(250本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ユニクロ H鋼ダンバ
若井産業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(30本)当日出荷下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(500本)当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用表面処理ユニクローム材質鉄
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879税込¥9671箱(500本)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。胴部スクリュー材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(300個)当日出荷から3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(500個)当日出荷から5日以内出荷ねじの呼びM3.8ねじ径d3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入
ウイング(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(230本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,198~税込¥4,618~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼ダンバ(色目 シルバー)
若井産業(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(150本)当日出荷12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロ
ゼロステンコーススレットハコ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(250本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入
ウイング(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(75本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス