絞り込み
頭部形状

なべ(26)

トラス(1)

六角(6)

皿(5)
長さ(mm)
- 55
- 8(423)
- 10(742)
- 12(370)
- 13(1,015)
- 16(1,404)
- 19(947)
- 20(633)
- 25(1,649)
- 30(812)
- 32(550)
- 35(917)
- 38(428)
- 40(711)
- 45(1,066)
- 50(959)
- 60(359)
- 65(458)
- 70(326)
- 75(499)
- 90(424)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.4mm(2)
- 3.7mm(3)
- 3.8mm(4)
- 4mm(2)
- 4.2mm(5)
- 4.5mm(4)
- 4.8mm(2)
- 5mm(12)
- 6mm(4)
- 7mm(4)
- 8.3mm(3)
- M3.3(3)
- M3.8(19)
- M4(31)
- M4.2(4)
- M4.3(4)
- M4.5(3)
- M5(16)
- M6(9)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(16)
- SUS410(2)
- SUSXM7(5)
- 鉄すべて(36)
- SWCH(2)
- 炭素鋼(1)
取付穴形状

プラスマイナス(7)

十字穴(18)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(11)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(5)
- クロメート(6)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(1)
- ゼロクローム(1)
- パーカー(1)
- ブロンズ(1)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・クロメート・サテン仕上・ジオメット・スズコバルト・ゼロクローム・パーカー・ブロンズ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ・黒染め
ねじ穴寸法
- No.2(18)
- No.3(9)
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(16)
- 1.58(16山)(4)
- 1.59(1)
- 1.81(14山)(4)
1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)
ブランド
- 大阪魂(96)
- 若井産業(8)
- 九飛勢螺(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- 八幡ねじ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 天野製作所(4)
- ウイング(3)
- GROVE(3)
- ハーフェレ(2)
- TRUSCO(1)
- ファスリンク(1)
- ヤマヒロ(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・若井産業・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・八幡ねじ・OHSATO(大里)・天野製作所・ウイング・GROVE・ハーフェレ・TRUSCO・ファスリンク・ヤマヒロ・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(450本)当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(65本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(360本)当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(90本)ほか当日出荷から翌々日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(450本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
細ビス〈徳用箱入〉
ウイング¥1,588税込¥1,7471箱(720本)当日出荷から3日以内出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ビスデコ 木工用ビス
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(25本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(46本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(150本)3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(220本×2パック)当日出荷から3日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(150本)3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(70本×4パック)翌々日出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)¥529税込¥5821箱(100本)当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥4,998税込¥5,4981箱(150本)4日以内出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781セット(200個)21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
軸細コーススレッド(特用箱・大容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,098税込¥2,3081箱(750本)翌々日出荷から6日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビスタイプ半ネジ
クロメート スレンダービス
大阪魂¥667税込¥7341袋(64個)4日以内出荷フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入
GROVE¥1,598税込¥1,7581個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(6本×5パック)ほか翌々日出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
タイトフレームビス 木下地用
ウイング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番