絞り込み
頭部形状

なべ(207)

丸皿(34)

皿(84)
長さ(mm)
- 8
- 10(742)
- 12(370)
- 13(1,016)
- 16(1,405)
- 19(948)
- 20(634)
- 25(1,650)
- 30(812)
- 32(552)
- 35(917)
- 38(430)
- 40(711)
- 45(1,066)
- 50(959)
- 60(359)
- 65(458)
- 70(326)
- 75(499)
- 90(424)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 1.8mm(4)
- 2.1mm(13)
- 2.3mm(16)
- 2.4mm(10)
- 3mm(23)
- 3.1mm(7)
- 3.5mm(8)
- 4mm(33)
- M2(26)
- M2.1(32)
- M2.4(13)
- M2.5(10)
- M2.6(32)
- M3(142)
- M3.1(10)
- M3.5(26)
- M4(144)
- M4.5(10)
- M5(36)
- M6(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(95)
- SUS304(83)
- チタン(3)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(36)
- 黄銅(真鍮)(4)
取付穴形状

ピン6ロブ(3)

プラスマイナス(2)

十字穴(174)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(31)
- 3価ホワイト(86)
- BSメッキ(4)
- その他(6)
- つや消し黒(5)
- カラー(2)
- クロメート(11)
- クローム(7)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(4)
- ステンコート(9)
- ニッケル(18)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(25)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(108)
- No.2(284)
- No.3(6)
- T6(4)
- T8(5)
- T10(12)
- T20(1)
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(28)
- 0.63(40山)(21)
- 0.7(36山)(37)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(8)
- 0.9(28山)(33)
- 1(20)
- 1.05(24山)(123)
- 1.06(2)
- 1.1(3)
- 1.27(20山)(46)
- 1.33(19山)(4)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(113)
- 1.58(16山)(50)
- 1.81(14山)(5)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.1・1.27(20山)・1.33(19山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)
ブランド
- 大阪魂(419)
- 九飛勢螺(2)
- TRUSCO(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・九飛勢螺・TRUSCO・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)
シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)
TRUSCO¥469~税込¥516~1袋(5本)当日出荷接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,900税込¥4,2901箱(1500本)3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ
大阪魂¥3,500税込¥3,8501セット(70個)翌々日出荷から9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
3カ-W ギザタイト サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(90個)翌々日出荷ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係長さ(mm)8ピッチ(mm)1.058呼び径3ねじ外径(mm)3.10~3.30
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(68個)翌々日出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質SUS410頭部形状なべ穴の形状十字穴
3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(100個)ほか翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W アルミタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(109個)ほか翌々日出荷ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(183個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
ジオメット ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥14,178税込¥15,5961セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥13,525税込¥14,8781セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10











![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)