もったいないセール モノタロウブランド新商品のご案内 モノタロウTシャツ  2025 空調ウェア特集 3M特設サイト FA現場のお役立ち情報 施工管理アプリ KANNA エコロジープロダクトへの取組 清掃用品特集 現場の困った スッキリ解決  「マシニングセンタの基礎講座」好評連載中! 改正RoHS指令対応作業台特集 オーダーメイドステンレス作業台 「ねじの基礎講座」好評連載中! オーダーサイズビニールカーテン 「電気のおはなし」好評連載中! オムロン製品検索 定期注文サービス 太陽光発電用品特集 ノートPCバッテリーリサイクルサービス
カテゴリ移動のお知らせ
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)



時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)


カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ 種類塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)