絞り込み
ブランド
- ダルトン
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(14,969)
- 三菱電機(9,920)
- ネグロス電工(1,967)
- ODELIC(オーデリック)(1,843)
- 東芝ライテック(1,376)
- コイズミ照明(1,330)
- イチネンTASCO(1,319)
- オーム電機(1,059)
- 岩崎電気(1,041)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(932)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(823)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(598)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る

PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト)
ダルトン¥6,000~税込¥6,600~1個8日以内出荷素朴な表情が憎めないロボットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロボット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。歩いたり話したりすることは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリン、スチールタイプROBOT定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×165×95コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ)
ダルトン¥11,000税込¥12,1001個8日以内出荷遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)120×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ)
ダルトン¥4,900~税込¥5,390~1個9日以内出荷から10日以内出荷明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVCコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト)
ダルトン¥6,000~税込¥6,600~1個8日以内出荷絵から飛び出してきたかのようなロケットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロケット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。飛び立つことは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリンタイプROKET定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×160×160コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
PENDANT LAMP(ペンダントランプ)
ダルトン¥6,500税込¥7,1501個8日以内出荷ハードだけど温かいペンダント ランプ。昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。用途リビング、ガレージ、書斎など材質本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール寸法(mm)170×Φ162質量(kg)0.5色ブリックブラウン周波数(Hz)50/60電圧(V)100コード長さ(m)1.1使用電球白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
LED BEER GLASS BULB(LEDビアグラスバルブ)
ダルトン¥11,000税込¥12,1001個8日以内出荷遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラスタイプBEER GLASS口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)115×330定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ)
ダルトン¥5,400税込¥5,9401個8日以内出荷明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム、スチール(亜鉛メッキ)、PVC質量(kg)0.43色アルミタイプMコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100寸法(Φ×Lmm)218×370使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません
PENDANT LAMP(ペンダントランプ)
ダルトン¥6,500税込¥7,1501個10日以内出荷ハードだけど温かい。昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。用途リビング、ガレージ、書斎など材質アルミ、ガラス寸法(mm)H170×Φ162質量(kg)0.5色オリーブドラブ周波数(Hz)50/60電圧(V)100コード長さ(mm)1100使用電球白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料