絞り込み
ねじの呼び
- M4(4)
- M5(6)
長さ(mm)
- 50(1)
- 64(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(6)
- 樹脂すべて(4)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- 鉄すべて(14)
- SPCC(13)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
表面処理
- カラー(1)
- クローム(1)
- ニッケル(6)
- 亜鉛メッキ(1)
- 焼付塗装(2)
- 銅メッキ(18)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 大阪魂(13,433)
- エスコ(1,900)
- 若井産業(411)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(307)
- ヤマヒロ(275)
- 九飛勢螺(269)
- 日本パワーファスニング(218)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(184)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(171)
- ウイング(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- 降矢技研(60)
- コノエ(50)
- ブランドをもっと見る

黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
鉄製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥292~税込¥321~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥368~税込¥405~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
接地端子(3-M5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
接地端子(2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥532~税込¥585~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥884税込¥9721個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
接地端子(4-M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥546税込¥6011個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
接地端子(3-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,483税込¥1,6311個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)64表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード24011
封印ビス(M5、首下長L1=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥43税込¥471個4日以内出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.8寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)4ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20517
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個当日出荷配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,700税込¥1,8701個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)132寸法H(mm)10寸法L1(mm)60寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)25寸法P(mm)25材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード23666
キャップ付化粧ビス用ビス(M4X20)
TAKIGEN(タキゲン)¥124税込¥1361個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)4寸法L1(mm)4.5寸法D(Φmm)7.5寸法L2(mm)20寸法M(mm)4ねじ寸法MM4タキゲンコード905797
封印ビス(M4、首下長L1=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥52税込¥571個当日出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20520
接地端子(3-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥723税込¥7951個4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)88寸法L1(mm)70寸法t(mm)6寸法L2(mm)60寸法W(mm)20寸法P(mm)20表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23541
接地端子(2-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥507~税込¥558~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー
TAKIGEN(タキゲン)¥24税込¥261個5日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905794
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)37表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード24010
封印ビス(M4、首下長L1=20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥49税込¥541個4日以内出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20518
封印ビス(M5、首下長L1=16)
TAKIGEN(タキゲン)¥49税込¥541個4日以内出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20516
封印ビス(M5、首下長L1=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥46税込¥511個当日出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4.2寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20515
接地端子(3-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥349税込¥3841個当日出荷配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)36表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23539
接地端子(2-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,078税込¥1,1861個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)135表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード21830
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥32税込¥351個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20~35タキゲンコード905844
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー
TAKIGEN(タキゲン)¥24税込¥261個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905842
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X35)
TAKIGEN(タキゲン)¥142税込¥1561個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)8寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905799
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)7寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)25寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905798
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X20)
TAKIGEN(タキゲン)¥142税込¥1561個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)6寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)20寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード820278
封印ビス(M4、首下長L1=16)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20519
接地端子(4-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥608税込¥6691個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)68寸法t(mm)6表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23668
接地端子(3-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥482税込¥5301個4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)52寸法L1(mm)55寸法t(mm)6寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23540
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリー
TAKIGEN(タキゲン)¥32税込¥351個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20-35タキゲンコード905796