絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(2)
- M4(20)
- M5(14)
- M5.5(3)
- M6(8)
頭部形状

なべ(8)

六角(9)

皿(9)
長さ(mm)
- 13(5)
- 16(8)
- 19(8)
- 25(8)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- ステンレス(29)
- 鉄(8)
表面処理
- 3価クロメート(3)
ブランド
- MIYAGAWA
- 大阪魂(13,434)
- エスコ(1,900)
- 若井産業(412)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(307)
- ヤマヒロ(275)
- 九飛勢螺(269)
- 日本パワーファスニング(218)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(184)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(171)
- ウイング(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- ハーフェレ(102)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- 降矢技研(60)
- コノエ(50)
- ブランドをもっと見る

ドリルねじナベ細目 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(25本)ほか当日出荷通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(29本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ドリルねじナベ ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(34本)ほか当日出荷板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
ドリルねじ皿小頭細目 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(33本)ほか当日出荷通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(24本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン
MIYAGAWA¥569~税込¥626~1セット(24本)ほか当日出荷アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
薄板専用ドリルねじナベ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081セット(33本)当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471
高耐食ドリルねじ六角 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(8本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(4本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途木材に対してのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1569質量(g)71.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(25本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
M8十字穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(4本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。用途木材に対してのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1568質量(g)57.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(31本)ほか当日出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(33本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ドリルねじ六角シーリング ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(5本)ほか当日出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(11本)ほか当日出荷から翌々日出荷座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
ステン板対応ドリルねじ皿 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(27本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0467
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
高耐食ドリルねじ皿 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(36本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
M12四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途木材に対してのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1570質量(g)103.5表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(76本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(6本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)ほか当日出荷から9日以内出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン
MIYAGAWA¥699税込¥7691セット(14本)ほか当日出荷アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
高耐食ドリルねじナベ MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(22本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0469
M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(5本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途溶接困難な現場でのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1567質量(g)712018年トラスコ掲載ページ2 0472
不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス
MIYAGAWA¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)ほか当日出荷ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。 錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。 強度区分A2-100相当です。 オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト寸法d(mm)5.5適合ドライバー四角No.3頭径(mm)9.5
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(41本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(43本)ほか当日出荷から翌々日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(17本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(15本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(5本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途厚ステンレス板の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0468
ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(4本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途準防水用の厚ステンレス板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0468
ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0468
ドリルねじ皿小頭並目 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(26本)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(4本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
M8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1566質量(g)58.22018年トラスコ掲載ページ2 0472