絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm(2)
頭部形状

皿(1)
長さ(mm)
- 13(2)
- 16(3)
- 19(3)
- 25(4)
- 28(1)
- 32(1)
- 41(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 57(1)
- 65(1)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(1)
- SWCH18A(1)
表面処理
- クロメート(1)
- パシペート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(2)
- 1.58(16山)(1)
- 2.82(2)
- 3.18(1)
1.4・1.58(16山)・2.82・3.18
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- コクブ
- 大阪魂(13,135)
- エスコ(1,616)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(272)
- 九飛勢螺(267)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(202)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(166)
- ウイング(147)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- コノエ(48)
- ブランドをもっと見る

ハードテック ナベ頭 パック入り
コクブ¥2,898税込¥3,1881パック(200本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥5,898~税込¥6,488~1箱(250本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ハードテック サラ頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(240本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥1,998~税込¥2,198~1箱(400本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
ハードテック 六角頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(80本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじねじピッチ(mm)1.6(16山)対辺(mm)8寸法d(mm)4.8ツバ径(Φmm)11頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)対辺8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバーボックス対辺8最大適合板厚(mm)3.2