絞り込み
用途
保護用(1)
塩ビ・プラスチック用(1)
補修用(6)
色
クリア(5)
グレー(1)
シルバー(2)
ブラック(2)
ホワイト(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 30(6)
- 40(1)
- 50(6)
- 60(1)
- 70(2)
- 100(2)
- 150(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(3)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.25(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(1)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(4)
- オレフィン系(2)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(3)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 2
- 0.048(3)
- 0.1(3)
- 0.45(2)
- 0.75(2)
- 0.9(2)
- 1.2(4)
- 1.5(8)
- 2.7(6)
- 3(3)
- 4.5(6)
- 5(3)
- 6(3)
- 9(5)
- 10(17)
- 11(2)
- 12(3)
- 20(7)
- 25(11)
- 50(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ニトムズ(8)
- コニシ(2)
- エスコ(1)
- オカモト(1)
- セキスイ(1)
- ネグロス電工(1)
- Rectorseal(1)
- トライメイト(1)
ニトムズ・コニシ・エスコ・オカモト・セキスイ・ネグロス電工・Rectorseal・トライメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

保護用(1)

塩ビ・プラスチック用(1)

補修用(6)

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
ストームガード クリヤー(強力補修テープ)
コニシ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
クリストロン 多用途クリア補修テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
強力補修テープ ストームガード つや消し
コニシ(1件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
強力プラスチック補修テープ
ニトムズ¥409税込¥4501個当日出荷プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。材質塩化ビニル幅(mm)50厚さ(mm)0.2色透明/ネット柄長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ
セキスイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。色黒基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
防水コーナーテープ
ニトムズ¥629税込¥6921個9日以内出荷洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30色白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
保護テープ
ネグロス電工¥5,498税込¥6,0481個16日以内出荷スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
透明強力補修テープ No.241
オカモト¥829税込¥9121巻4日以内出荷・強粘着、高耐久でストロング、屋外でも使用可能。・特殊配合の粘着剤を採用、強力な粘着力。・耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れたフィルム基材を採用。・柔軟性があり曲面にもなじみやすい。・透明なので補修箇所が目立たない。・屋内外問わず様々なシーンで。・ダンボール開封後そのまま店頭陳列が可能用途補修用色透明テープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.21粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)53.8粘着力(N/25mm)20
粘着補修アルミテープ
ニトムズ¥619税込¥6811個9日以内出荷すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1色シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン補修テープ
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
粘着補修テープ
ニトムズ¥45,980税込¥50,5781セット(80個)4日以内出荷雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修にトラスコ品番730-8302幅(mm)70厚さ(mm)0.1質量(g)50長さ(m)2主な用途補修用
強力プラ補修テープ
ニトムズ¥35,980税込¥39,5781セット(100個)4日以内出荷プラスチックに強力につく粘着剤を使用しています。 透明なテープなので補修あとが目立ちません。用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れに、合羽の穴あき補修に、ビニールハウスの穴あき補修に、プラスチックケースのヒビ割れにトラスコ品番730-8264幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)35長さ(m)2主な用途補修用
雨どい補修テープ
ニトムズ¥39,980税込¥43,9781セット(100個)4日以内出荷雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分にもよくなじみます。 雨どいの色に合わせていますので補修あとが目立ちません。用途雨どいの補修、トタン屋根、プラスチック波板などにもトラスコ品番730-8256寸法(mm)0.1×40×2m質量(g)35主な用途補修用
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098