絞り込み
テープ幅(mm)
- 36
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
補修用(1)
特長
- 強力(1)
- 防水(1)
基材
- ゴム系(1)
テープ厚さ(mm)
- 14(1)
テープ長さ(m)
- 0.165(1)
- 4(1)
0.165・4
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- 旭エンジニアリング(1)
- アサヒペン(1)
旭エンジニアリング・アサヒペン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

パワーテープ
アサヒペン(112件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
リペアパテHPシリーズ
旭エンジニアリング¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14色ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098